28,959件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用) 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
45 税込50
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
229 税込252
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安) JIS規格JIS B 2401-1 硬さ(デュロメータA)70 材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM) 種類V形真空フランジ用(耐熱用) 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 硬さ(デュロメータA)70 材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
30 税込33
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RV-15-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RV-15-AAA-1
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)



1枚ほか
93 税込102
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)SDSビットVシリーズ
高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
全長(mm)110 材質超硬チップ
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽圧入クリップタイプ(FJ)ジョイント。
適合630VS 種別Oリング スチール 継手軽圧入クリップタイプ
1個
589 税込648
6日以内出荷

1個
279 税込307
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

電源三相200V50/60Hz、220V60Hz モーター極数(P)4 掛数(本)2 反復定格(%ED)40、400回/h
1式
469,800 税込516,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RJ2Vシリーズ
種類パワーリレー 端子形状プリント基板用端子
1箱(10個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH2Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
特価
569 税込626
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RU4Vシリーズ
種類ユニバーサルリレー 端子形状プリント基板用端子 コイル定格電圧(V)DC100
1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH4Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成4c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

アルスコーポレーションミニチョキ・Vシリーズ用バネ
VSシリーズ/VAシリーズ/130シリーズ/140シリーズ用のバネです。
適合品番VS-7Z/VS-8Z/VS-9Z/VS-7R/VS-8R/VS-9R/VA-7Z/VA-8Z/130DX/130DX-G/130DX-P/130DX-Y/130DX-V/130B/130DX-D/140DX/140DX-G/140DX-P/140DX-Y/140DX-V/140B/140DX-D
1個(2個)
319 税込351
3日以内出荷

IDEC(和泉電気)SF1Vシリーズ
種類リレーソケット 適合規格UL、CSA、TUV、CE 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)6 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm 定格通電電流(A)6 耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1箱(10個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類壁掛け・無地 仕様横型 付属品ボードマーカー黒・赤(WBMA-7SN-B、R)各1本、イレーザー(WBE-S)1ヶ、受皿、吊ひも、マグネット(WBGC-20-R、L、Y、G)4ヶ 材質塗装鋼板(白)、樹脂枠 寸法(mm)450×600×13.6(+下受皿奥行30) ブルー 質量(g)1150 表示内容無地
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

IDEC(和泉電気)RJ1Vシリーズ
種類パワーリレー 端子形状プリント基板用端子
1箱(10個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RU2Vシリーズ
種類ユニバーサルリレー 端子形状プリント基板用端子 コイル定格電圧(V)DC100
1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH3Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成3c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
1,698 税込1,868
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


1個
特価
709 税込780
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)