こんなお得な商品も!
ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に
種類グリッププライヤ
切断能力(Φmm) 軟線1.2
材質鋼板
適合パイプ径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5672
アズワン品番65-2006-34
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5637
アズワン品番65-2043-38
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。
塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5636
アズワン品番65-2006-32
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5666
アズワン品番65-2006-35
1セット
¥129
税込¥142
当日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40
B14
H8
タイプフェノール樹脂製
F35
種類カムレバー
D23
C23
E68
G30
J15.3
全ストローク(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
旋回方向左
クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用の小型タイプ。取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに最適。(保護管付)
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
取付サイズG3/4"
羽寸法(mm)W-35×80
仕様リード線500mm付/屋内仕様
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40
B14
H8
タイプフェノール樹脂製
F35
種類カムレバー
D23
C23
E68
G30
J15.3
全ストローク(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
旋回方向左
クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
仕様タンク内Max200℃
寸法L(mm)150
羽寸法(mm)W-1(80×80)
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用のスタンダードタイプ。様々なタンク内環境に対応可能。(保護管付)
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。
仕様対荷重用
寸法L(mm)150
羽寸法(mm)W-1(80×80)
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で測定物の空検知に最適。
取付サイズJIS5K65A
羽寸法(mm)30×75 重錘付
仕様垂直取付 中限・下限用
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
VL-130K・130EK・150KP用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×533×310
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
VL-130K・130EK・150KP用。木枠取付。鋼板製
質量(kg)2.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)294×533×184
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ
取付サイズJIS5K65A
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ