23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
1セットほか
特価
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ 動画あり
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 公差±0.5
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガスケットシート モノタロウ 動画あり
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。 材質ノンアスベストビーターシート 耐熱温度(℃)-40~200 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。 ノンアスベスト材
寸法(mm)250×420
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト 耐熱温度(℃)180
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2 寸法(mm)1000×1000 使用温度範囲(℃)-40~150 耐熱温度(℃)150
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000 仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2 ミドリ(シートに印刷されているマーク) 使用温度範囲(℃)-40~180 耐熱温度(℃)180 特性耐熱性
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


1個ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

簡単にカットできます。
仕様ノンアスベスト 寸法(mm)635×1270 耐熱温度(℃)150
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

関連キーワード