37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
1箱(5個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途) 定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途) 適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。 種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)3 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)30/41 材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 色(フタ)レッド 引出し線長さ(mm)12~13 適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6 適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
1箱(50個)ほか
4,980 税込5,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
918 税込1,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます
トラスコ品番528-7170 透明・オレンジ 高さ(mm)8.9 電線抱合範囲AWG(#)18~14 電線抱合範囲(単線)(mm)1.6、2.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)
5,998 税込6,598
当日出荷

独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。 種類差込形電線コネクタ 紫透明 差込み線数(本)6 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1 質量(g/パック)40 トラスコ品番489-4758 質量(g)40
1パック(6個)
829 税込912
当日出荷

レギュレ一ター付きでエアー圧力の調節ができ、あらゆる機器に便利に使用できる。コンパク卜で省スペース(レギュレー夕ー一体型)。オートドレン内蔵(M-105W、M-107Wを除く)。冷却効果の大きいアルミボディー。
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc 圧力計あり 最高使用圧力(MPa)0.97 使用温度範囲(℃)5~60 ろ過度(μm)5
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 動画あり
タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3100 使用箇所ヘッドランプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEY25C-50WF-R5 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-50WF SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AC SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

LEY40C-100WF-R5 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100WF SMC CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

LEY40DC-150WF-R5 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-150WF SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)400 定格電流(A)32 材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
1袋(10個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEY25B-350WF-R51P3D 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-350WF SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)25 モータ配置(L) 左側折返し
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DC) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MAC SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAB) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

L Series(LEY25DAB) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A)20/24 引出し線長さ(mm)9~11 材質導電部/電気銅スズメッキ 種類差込形電線コネクタ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃)(最高)105 材質(スプリング)ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 引出し線長さ(mm)10 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1箱(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
1,670 税込1,837
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。キャップは、エコキャップ運動で集めたペットボトルのキャップを再利用しています。
容量(mL)5 質量(g)10 本体寸法(mm)20×13×74 グリーン購入法適合
1本
71 税込78
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)