59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
8,598 税込9,458
3日以内出荷

適合車種:S4。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとWRX S4ロゴが約30秒点灯。電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個) 。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません
材質ステンレス 適合車種S4
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

適合車種:S4(GT-H EX)。5席分5枚。※他のマット類と重ねて使用は不可
適合車種S4(GT-H EX)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低排圧と静粛性を融合させた技術の粋 「高次元のターボマフラー誕生」
用途自動車用マフラー 素材S3
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

様々なタイプの集合形状から最も気持ちの良いエンジン特性を引き出す形状にて製品化。素材や設計内容はSuperEXを踏襲しながらも最終研磨工程を省くことでリーズナブルな価格を実現したモデル。
用途エキゾーストマニホールド
1本
89,980 税込98,978
5日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。
用途マフラー
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
1セット
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ダウンフォースが高速道路でワンランク上のどっしりとした走りを実現する操安性向上パーツ!。装着することで車体下の空気の流れを整流し、ダウンフォースを発生。高速走行時の操安性を向上させ、ワンランク上の快適なドライブを可能にします。目には見えないダウンフォースを安心して体感していただけるよう、グランドエフェクター(GE1)には体感保証が付いています。グランドエフェクター(GE1)を装着されても操縦安定性の効果が体感できない場合には、ご購入後30日以内であれば返品を受け付けております。
材質(ベース部)ステンレス、(スポイラー部)樹脂
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

オーディオレス車に市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(スバル)WRX STI[H29/6~R2/4](VAB)、WRX S4[H29/8~R3/3](VAG)、レヴォーグ[H29/8~R2/10](VMG.VM4) 構成部品ブラケット(L)(R)、ステー、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(5P)、アンテナ電源コード、その他 適合メーカースバル
1個
8,775 税込9,653
9日以内出荷

各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。
用途自動車用マフラー
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

サウンド、そしてパフォーマンスにプライオリティを置いた、アスリートスポーツ・スペック。
用途マフラー
1本
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ASUS(エイスース)ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
エコ商品
超高速接続: 7 つのPCIe 5.0 x16スロット、デュアル10Gb LANポート、4つのM.2スロット、2つの背面USB4 40Gbps Type-C およびSlimSAS NVMeサポート。CPUおよびメモリのオーバークロック:最大2TB ECC R-DIMM DDR5 メモリモジュール (1DPC) をサポートします。堅牢な電源および熱設計:CPU用の2つの8ピン電源コネクタを備えた32+3+3+3電源ステージ、大規模なVRM冷却、アクティブファンを備えたチップセットとM.2ヒートシンク、およびM.2 サーマルパッド。PCIe Q-release Slim:PCIeラッチを押すのではなく、グラフィックスカードを直接引き上げて取り外します。サーバーグレードのIPMIリモート管理とオンボードBMC:オンボードAST2600 BMCコントローラーにリンクする専用LANポートを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル、さらにリアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア。信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVLリストが検証され、24時間 365日の動作がテストされています
仕様●ASUS Special Features:ASUS 5X PROTECTION III、- DIGI+ VRM (- Digital power design with SPS)、- ESD Guards、- LANGuard、- Overvoltage protection、- SafeSlot、- Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、- M.2 Q-Latch、- Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、- Q-Code、- Q-Connector、- Q-DIMM、- Q-LED (CPU [red]、 DRAM [yellow]、 VGA [white]、 Boot Device [yellow green])、- Q-Slot、ASUS Thermal Solution、- M.2 heatsink backplate and onboard thermal pads、- M.2 heatsink、- Steel backplate、- VRM heatsink design with active fans、ASUS EZ DIY、- BIOS FlashBack button、- BIOS FlashBack LED、- Clear CMOS button、- ProCool II、- Pre-mounted I/O shield、- SafeSlot、- SafeDIMM、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features、- 24/7 Reliability、- Overcurrent Protection、BMC Related、1 x BMC switch、1 x BMC LAN fixed IP switch、1 x IPMI switch、1 x Message LED header、1 x microSD card socket、2 x LAN LED headers、1 x Location LED header、1 x Location button header、1 x PSU_SMB header、1 x SMART_PSU switch、1 x VGA switch、1 x VGA header (Dedicated Management for AST2600)、1 x VPP_I2C header●BIOS機能:256 Mb Flash ROM、 UEFI AMI BIOS(text-based)●Internal I/O Connectors:Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x W_PUMP+ header 5 x 4-pin Chassis Fan headers 2 x 4-pin VRM Fan header (with VRM FAN onboard) 1 x 4-pin M.2 Fan header (with M.2 FAN onboard) Power related 1 x 24-pin Main Power connectors 2 x 8-pin +12V Power connectors 2 x 8-pin PCIe to CPU power connectors 2 x 8-pin PCIe Power connector Storage related 4 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports 2 x SlimSAS port USB 1 x USB 20Gbps connector supports USB Type-C 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 1 x Chassis intrusion header 1 x COM port header 1 x FlexKey button 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) 1 x LN2 mode jumper 1 x M.2 slot (Key E) 7 x ProbeIt measurement points 1 x ReTry button 1 x RSVD switch 1 x Slow mode switch 1 x Safe boot button 1 x SPI TPM header (14-1 pin) 1 x Start button 1 x 10-1 pin system panel header 1 x Thermal sensor header●Software Features:ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Fan Xpert 4 ASUS CPU-Z Adobe Creative Cloud (Free Trial) Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR (40 Days Free Trial) UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUSTeK. EzFlash Utility FlexKey IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)●USB機能:Rear USB (Total 9 ports) 2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 ports (2 x Type-A ) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 20Gbpsconnector (supports USB Type-C) 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5G ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports●フォームファクター:EEB Form Factor 12 inch x 13 inch (30.5 cm x 33 cm)●メインメモリー:8 x DIMM slots、 DDR5、 ECC Registered Memory、8 Channel Memory Architecture、Supported memory types、 data rate (speed)、 and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration、 for more information please refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product information site or visit https://www.asus.com/support/.●対応CPU:AMD Socket sTR5 for Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Refer to www.asus.com for CPU support list.●拡張スロット:AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、6 x PCIe 5.0 x16 slots、1 x PCIe 5.0 x16 slot (x8 mode)、PCIe分割(バイフケーション)に関するテーブルについては、 サポートサイト をご参照ください。デバイスの互換性を確保するため、サポートされている周辺機器の一覧については、メーカーサイト をご参照ください。●搭載チップセット:AMD WRX90 Chipset●管理機能:WOL by PME、 PXE (UEFI mode)●背面インターフェース:2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 port (2 x Type-A) 1 x VGA port 2 x mini DisplayPort IN 1 x Intel dual 10Gb Ethernet ports 1 x Realtek 1Gb Ethernet port 2 x Audio jacks 1 x BIOS FlashBack button 1 x Clear CMOS button 付属品Cables 2 x PCIe 8-pin to CPU power cables 1 x 24-pin power cable (Y cable) 2 x Mini DisplayPort cables 4 x SATA 6Gb/s cables 1 x Thermistor cable pack Miscellaneous 1 x Q-connector 1 x M.2 Q-Latch package 1 x AMI license sticker 4 x M.2 rubber packages 1 x Screw package for M.2 Key E Documentation 1 x ACC Express Activation Key Card 1 x Quick start guide 対応OSWindows 11、Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek ALC1220P Surround Sound High Definition Audio CODEC、- Impedance sense for front and rear headphone outputs、- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、- Supports: Jack-detection、 Multi-streaming、 Front Panel Jack-retasking、- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、- Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features、- Premium audio capacitors、- Dedicated audio PCB layers、- Unique de-pop circuit、A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 5.1 Surround Sound audio output.、 This motherboard will only support up to 5.1 Surround Sound due to the number of audio ports available on the motherboard. RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージTotal supports 4 x M.2 slots、 2 x SlimSAS ports and 4 x SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、M.2_1 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_2 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_3 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_4 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD WRX90 Chipset、2 x SlimSAS slots support PCIe 4.0 x4 mode NVMe device、4 x SATA 6Gb/s ports、、 AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1/5/10.
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

カーボン目の美しさと引張強度の強さとのバランスを考慮した素材を使用しました。1つ1つのカーボン柄がより強調され光の反射で美しくレーシーに見える綾織りを採用し、トップコートには、つや消しを選択。塗料による余計な反射をおさえ、カーボン目をより美しく見せる工夫をしています。純正以上の吸入効率を有し且つ、純正ECU制御範囲内で対応可能です。
用途自動車用インテークサクション 形状DryCarbon Suction 本体寸法-
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

足に馴染むペダル面形状で絶妙なペダルフィーリング、確かなグリップ力、足のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! ブレーキ操作時の足の動きをみると、踏み方によってペダル面に接している足の部位に違いがあります。 ゆっくりとブレーキペダルを踏むときは、踵をつけたままブレーキペダルの下面から中心部を拇指球あたりで踏み込み、勢いよくブレーキペダルを踏むときは、踵を浮かしてブレーキペダルの中心部から上面を拇指球と指のあたりで力強く踏み込んでいます。 この動きと人間の足裏のメカニズムを考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。 さらに、左右方向にスリットを入れることで前後方向には滑ることがない面形状としながらも、アクセルペダルへの移動はスムーズに行える特徴を持ち合わせています。 またAT車用のブレーキペダルには、通常の動作に加えスポーツ走行時などに行う左足ブレーキを考慮したペダル面形状としています。
材質アルミ シルバー(アルマイト) 適合車種トヨタ 86(ZN6)AT車・スバルBRZ(ZC6)AT車、WRX S4(VAG)、レヴォーグ(VM#)、インプレッサ(GVF/GRF/GJ#/GP#/GE#/GH#/GD#/GG#)AT/CVT車、レガシィ(BM#/BR#/BP#/BL#)AT/CVT車、フォレスター(SJ#/SH#)AT/CVT車、エクシーガ/クロスオーバー7(YA#)AT/CVT車
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
用途マフラー
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
1枚
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 電源(V)DC9~15 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:約500TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角100°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計。・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能。・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠。・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能。・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属。・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現。・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様CPU TDP:450W 適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D) 質量(kg)1.15 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.35 コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120 ノイズレベルファン:44.9 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:102 CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:8.24 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000 MTTF(時間)ファン:70000 時間
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICK
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。レブル1100/DCT(21-23)、BROS650(88-90)、CB650F(14-17)、CB650R(19-23)、CBR650R(19-23)、CBR650F(14-17)、GB500(85-89)、レブル500(17-23)、BROS400(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SB/ABS(05-21)、CB400SF(92-98)、CB400SFバージョンR/S(95-99)、CB400SFハイパーVTEC /Spec2/Spec3/Revo/ABS(99-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SS(02-07)、CBR400F(84-85)、CBX400F(81-82/84)、GB400(85)、VRX400ロードスター(95-99)、400X/ABS(13-22)、ウイング(81) [GL400]、ウイングカスタム(81) [GL400]、ゼルビス(91)、レブル250/S Edition(17-23)、レブル/2/S(85-99)、ADV150(20-21)。【YAMAHA】。MT-10/SP(17-22)、MT-09/SP(14-22)、XSR900(16-21)、MT-07/ABS(14-22)、XSR700(18-23)、SRX600-1/2/3/4(85-94)、FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR400/R(86-89)、FZR400RR-SP(90-94)、FZR400RR(90-94)、SR400/FI(01-21)、SRX400-1/2/3/4(85-99)、XJ400(80)、XJ400D/S(81)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJR400/S(93-96)、XJR400R/2(95-07)、ディバージョン(91)、YZF-R3 ABS(15-23)、SRX250/F(84/90)、WR250R/X(07-17)、XV250ビラーゴ/S(88-99)、YZF-R25/ABS(15-23)。【SUZUKI】。GSX-R1000(01-21)、GSX-R1000R/ABS(19-22)、GSX-S1000GT(22-23)、KATANA(19-23)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S750(17-21)、SFV650/ABS(10,16)、SV650/S/ABS/X(99-01/16-23)、DRZ400SMZ(07)、GS400E(91-94)、GSR400/ABS(06-10)、GSX400E カタナ(83)、GSX400F/W(81-84)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX400R(84-87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP/2(89-94)、GSXR400R(89-95)、RG400ガンマ(85-87)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、SV400/S(98-99/03-05)、イナズマ400(97-02)、インパルス400/タイプS(94-00/05-07)、グラディウス400ABS(10-12)、サベージ400(86-88/92-95)、バンディッド400VZ(97-99)、GT380(74-77)、アクロス(90-99)、Vストローム250(17-23)、Vストローム250SX(23)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GSR250S(14-15)、SW-1(92)、マローダー250(98-06)、マローダー125(98-00)。【KAWASAKI】。Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80/82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80/83)、ZRX400/2(94-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250カジュアルスポーツ(86)、Dトラッカー(98-07)、DトラッカーX(08-16)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、ZZR250(90-07)、エリミネーター250LX/SE(88-00)。【Aprilia】。RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98-04)。【DUCATI】。DIAVEL1260(19-21)、1199/R/S/S TRICOLORE(12-14)、1198/R/S/SP(09-11)、ハイパーモタード1100(08-09)、ハイパーモタード1100EVO/SP/CORSE EDITION(10-12)、ハイパーモタード1100S(08-09)、モンスター1100(08-10)、モンスター1100DIESEL(13)、モンスター1100EVO ABS(12-13)、モンスター1100S(08-10)、モンスター1000(04-05)、モンスター1000DARK(03)、モンスター1000S(03-05)、S2R1000(06-08)、S4R(04-07)、S4R S(06-08)、スーパースポーツ1000/DS(03-06)、999(03-06)、999R/XEROX(04-06)、999S(03-06)、999S AMA(07)、998(02-03)、998MATRIX(04)、998R(02)、998S(02-04)、996(99-01)、996R(01)、996S(00-01)、996SPS(99-00)、ST2(97-03)、ST4(99-03)、モンスターS4(01-03)、916SPS(98)、916ストラーダ(94-98)、916SP(94-97)、900SS(91-97)、SS900(98-02)、SS900S(02)、M900(93-99)、M900/CROMO/DARK/METALLIC/S(00-02)、MH900evoluzione(01-02)、899(14)、899 PANIGALE(15)、848(08-10)、848EVO(11-13)、ハイパーモタード(821cc)(13-15)、ハイパーモタード SP(821cc)(13-15)、ハイパーストラーダ(821cc)(13-15)、M821/DARK/STRIPES(15)、Scrambler Icon(15-19)、800SPORT(03)、M800/DARK/S(03-04)、SS800(04-07)、ハイパーモタード796(10-12)、モンスター796(11)、モンスター796ABS(11-14)、750SS(91-97)、SS750(98/00-02)、SS750S(750SPORT)(02)、M750(96-99)、M750/DARK/S(00-02)、モンスター696(08-11)、モンスター696ABS(10-14)、620SPORT(03)、M620/DARK/MATRIX(02-05)、M620S(02-03)、M600/DARK/DARKCITY/METALLIC(00-01)、M400(96-06)、M400DARK(02-05)、M400METALLIC(01)、M400S(03)。【Triumph】。SPEED TRIPLE S(05-09)、T955 DAYTONA(T595/H658)(99-06)、BONNEVILE(05-08)、STREET TRIPLE(08)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:レブル1100(21-23)、レブル250(17-23)、MT-09(14-22)、XSR900(16-21)、SR400(01-21)、KATANA(19-23)、Vストローム250(17-23)、Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、Ninja ZX-25R(21-24)など サイズLL 耐水圧(mm)20000
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。 左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。 アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スバル車の売れ筋車種用のエアコンフィルターをラインナップ! 一般的なエアコンフィルターと異なり、内部のフィルターだけを交換できのが特徴です。 多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。 テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。 素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。 国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」 適合メーカースバル
1個ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。 ※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
1枚
3,290 税込3,619
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。 またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
1セット
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)