435件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。半切りドラム缶にかけやすいワイドな間口。小径アイボルトにもかけられるスリムな本体。鍛造品 熱処理済。表示荷重を超えて使用しないでください。取付けは確実に行ってください。変形や磨耗が激しい場合は使用しないでください。画像は代表画像を使用しています。
仕様【安全係数】5 使用荷重(kg)1500 寸法A(mm)104 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)128 寸法B(mm)162 寸法G(mm)25 寸法C(Φmm)27 寸法F(Φmm)23
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】。床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。。【優れたメンテナンス性】。開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。。【安全性にも配慮】。サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。 質量(kg)12.8 消費電力(W)1060 電源AC 100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540 電源コード(m)10 ホース長さ(m)1.8 運転音(dB)72 回収容量(L)15 真空度(kPa)最大:17.8
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1セット(3本)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

適合【テンショナー】SE・RSE・NSE-15 B55 C32 G34 J12 寸法A(mm)58 寸法F(mm)13 寸法D(mm)7 寸法E(mm)40 寸法B(mm)55 寸法C(mm)32 K7.5 寸法J(mm)12 寸法G(mm)34 寸法K(mm)7.5 寸法H2(mm)44
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷

コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15用の汚水取り用床ノズルです。
適合機種ウエットバキュームクリーナーWS-15(E-164) 幅(mm)370 厚さ(mm)ゴム部:10 奥行(mm)45
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷



ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所 CADデータあり
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状両端アイ形 使用温度(℃)100以下 ベルト厚(mm)7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。 電流(A)15迄 電圧(V)125迄 出力(W)1500迄 電線仕様-芯数2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス 動画あり
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー 材質塩ビシール 仕様ラミネート加工 質量(g)80 寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

屋外で使用することを目的として、風雑音の減少だけでなく、降雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(ウインドスクリーン取付アダプタWS15006が別途必要) 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003
RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX3相当
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

岩田製作所ワッシャー
エコ商品
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

重量作業台KWタイプ サカエ 動画あり
サカエ重量作業台KWタイプ
エコ商品
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に 天板厚さ(mm)38 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ
1個ほか
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

旭ハウス工業15ーWS
AUトイレの補修・修理部材。本水洗用トイレの架台。架台を設ける事により排水管を逃がす役割。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×870×200
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上 タイプスノコ棚 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)0.8
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

オーエッチ工業スリムフック
用途アイフック 使用荷重(kg)1500 寸法A(mm)104 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)128 寸法G(mm)25 寸法C(Φmm)27 寸法F(Φmm)23 関連資料(2.32MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)スリーブ用止水板
止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。
材質樹脂
1個
58 税込64
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(8袋×100個)ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
用途設備周知標識として。 取付け方法ステッカー 材質軟質アルミ材ステッカー 幅(mm)225 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)300 質量(g)45
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マックエイトSMT基板二段重ね固定型
エコ商品
表面実装用基板どうしを半田付にて固定する場合に御利用下さい。 両サイドのピンは位置決めピンになっています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で。厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用した製品です。電子式密閉全自動微粒子粉砕機の使用で、。均一で不純物の混入の無い最高純度の製品です。
仕様水溶性
1本(5g)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(100個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚さ0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ
1個
149,000 税込163,900
27日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)
エコ商品
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に 材質特殊鋼 寸法A(mm)15.6 フトコロの深さ(mm)99 寸法B(mm)7.5 首振角度(°)20 最大締付力(kN)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 皿径(Φmm)25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)