「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
小口径の空気圧用Uパッキンです。
摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。
種別ピストン・ロッド両用
材質RK703
RoHS指令(10物質対応)対応
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。
消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
エプソン ビジネスプリンター用IB10・Aリサイクルインクカートリッジ
商業、産業で用いる大量のポスターや図面などの印刷物において、さらなるコスト低減を実現します。
すぐに繋がる電話接続率約98%を達成した充実のサポートによりビジネスユースの方に安心して
お使いいただけます。この機会にぜひご検討をいただけますよう宜しくお願いいたします。
種別リサイクルインク
色イエロー
エコマーク認定認定
対応機種EW-M530F
インク染料
純正品番IB10YA
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーエプソン
エコマーク認定番号23 142 004
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
文字種別YA型
トラスコ品番807-1631
材質SUS420、硬度HRC50°
質量(g)12.4
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品ゴムバンド
材質SWM-B
形状ラダー(ハシゴ型)
尼崎市指定家庭用ごみ袋です。
材質LLDPE
持ち手なし
対象地域尼崎市
SEROWXT2251KH/4JG/DG08J
用途1KH-14451-01互換品
メーカーYAMAHA
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場などに。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。
適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)
トラスコ品番244-3693
種別蓄圧式
質量(kg)5.8
高さ(mm)490
種類粉末ABC
放射時間17秒
放射距離4~7m
薬剤量(kg)3.5
設計標準使用期限10年
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火
薬剤量(kg)40.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間90秒
種別蓄圧式
放射距離5~9m
仕様蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番792-3601
質量(kg)68.4
高さ(mm)1025
設計標準使用期限10年
1本
¥269,800
税込¥296,780
70日以内出荷
定格15A 125V
仕様耐トラッキング対応
対応RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
用途K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。
用途5XT-14451-00互換品
メーカーYAMAHA
適合車種(SEROW250)DG11J/DG17J/DG31J、(TRICKER)DG10J/DG16J/DG32J
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
用途1WD-E4451-00互換品
メーカーYAMAHA
適合車種YZF-R25/A RG10J/RG43・YZF-R3A RH07J/RH13J
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
TW2002JL、TW200EDG07J、TW225DG09J
用途2JX-14451-00互換品
メーカーYAMAHA
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
文字種別OP型
適合YA型(年号)
材質SUS420焼入研磨仕上げ
デンソー製12V 70A ラベル:オレンジ(037)、デンソー製12V 60A ラベル:オレンジ(037) 互換の70A仕様で発送となります。
メーカートヨタ
主な適合純正品番27060-73040・27060-73050
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yプラグ
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
用途ケガキ、軽加工などの保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)80
短辺(mm)(外寸)314
長辺(mm)(外寸)528
有効内寸(mm)短辺:260、長辺:457
圧縮荷重(kN[kgf])13.23[1350]
ネスティング高さ(mm)47
外寸法・高さ(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)70
雨の日の備えとして飲食店に最適な傘立て。
用途飲食店・店舗全般に
材質ボディ:スチール粉体塗装、シート:再生PVC100%
質量(kg)7
収納枚数40本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×408×495
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.21MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yプラグ
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Yamaha N-Max 125 2015/16 e3 Homologated full line exhaustEvo4 Road
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用
材質SUS420焼入研磨仕上げ
摘要YA型(年号)
文字種別日付
硬度HRC50±2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ