537件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

1枚ほか
149 税込164
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小口径の空気圧用Uパッキンです。 摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。
種別ピストン・ロッド両用 材質RK703 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤマトプロテックブラケット
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。 消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質紙野帳
仕様●サイズ(mm):155×90●100枚綴り●JANコード:4955888534092 アズワン品番65-8283-54
1包(10冊)
6,398 税込7,038
当日出荷

ロック付薄形シリンダ (Y~) SMC CADデータあり
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハウスホールドジャパン尼崎市家庭用指定袋 家庭用指定袋
尼崎市指定家庭用ごみ袋です。
材質LLDPE 持ち手なし 対象地域尼崎市
1パック(10枚)ほか
79 税込87
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字種別YA型 トラスコ品番807-1631 材質SUS420、硬度HRC50° 質量(g)12.4
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ヤマトプロテックABC粉末消火器(蓄圧式)
老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。 適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気) トラスコ品番244-3693 種別蓄圧式 質量(kg)5.8 高さ(mm)490 種類粉末ABC 放射時間17秒 放射距離4~7m 薬剤量(kg)3.5 設計標準使用期限10年
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

2色メッキで取付容易。 プラフックとバンドで傷付防止。 コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用 付属品ゴムバンド 材質SWM-B 形状ラダー(ハシゴ型)
1セット(2個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
699 税込769
8日以内出荷

エプソン ビジネスプリンター用IB10・Aリサイクルインクカートリッジ 商業、産業で用いる大量のポスターや図面などの印刷物において、さらなるコスト低減を実現します。 すぐに繋がる電話接続率約98%を達成した充実のサポートによりビジネスユースの方に安心して お使いいただけます。この機会にぜひご検討をいただけますよう宜しくお願いいたします。
種別リサイクルインク イエロー エコマーク認定認定 対応機種EW-M530F インク染料 純正品番IB10YA RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーエプソン エコマーク認定番号23 142 004
1個
809 税込890
当日出荷

大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火 薬剤量(kg)40.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間90秒 種別蓄圧式 放射距離5~9m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番792-3601 質量(kg)68.4 高さ(mm)1025 設計標準使用期限10年
1本
269,800 税込296,780
70日以内出荷

明工社接地アダプター(C形)
エコ商品
定格15A 125V 仕様耐トラッキング対応 対応RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

用途5XT-14451-00互換品 メーカーYAMAHA 適合車種(SEROW250)DG11J/DG17J/DG31J、(TRICKER)DG10J/DG16J/DG32J
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。
1個
7,490 税込8,239
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

2山先端金具(Y先)ピン付 TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
1個
7,690 税込8,459
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

用途1WD-E4451-00互換品 メーカーYAMAHA 適合車種YZF-R25/A RG10J/RG43・YZF-R3A RH07J/RH13J
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

京葉光器(LEAF)リーフ アイルーペ
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。 倍率(倍)10 外径×高さH(Φmm×mm)37×43 トラスコ品番219-1318 寸法(mm)(レンズ)12/23 質量(g)16 種類アイルーペ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

TW2002JL、TW200EDG07J、TW225DG09J
用途2JX-14451-00互換品 メーカーYAMAHA
1個
579 税込637
8日以内出荷

デンソー製12V 70A ラベル:オレンジ(037)、デンソー製12V 60A ラベル:オレンジ(037) 互換の70A仕様で発送となります。
メーカートヨタ 主な適合純正品番27060-73040・27060-73050 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。 高さ(mm)100 幅(mm)100 奥行(mm)100 仕様吸着面:上面(V面)・両側面磁石切換レバー位置:前面 トラスコ品番406-3899 質量(kg)7
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (797種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yプラグ
1個ほか
409 税込450
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
36日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
36日以内出荷

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yプラグ
1個ほか
399 税込439
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー C#10YA
エコ商品
材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)80 短辺(mm)(外寸)314 長辺(mm)(外寸)528 有効内寸(mm)短辺:260、長辺:457 圧縮荷重(kN[kgf])13.23[1350] ネスティング高さ(mm)47 外寸法・高さ(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)70
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)アンブラーH-40
エコ商品
雨の日の備えとして飲食店に最適な傘立て。
用途飲食店・店舗全般に 材質ボディ:スチール粉体塗装、シート:再生PVC100% 質量(kg)7 収納枚数40本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×408×495 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
36日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
36日以内出荷

YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。インサイドアローのみです。
材質ステンレス(SUS420)焼入れ研磨仕上げ 摘要YA型(年号) 文字種別日付 硬度HRC50°±2°
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード