295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = アルミニウム。奥行き = 125.5 mm。高さ = 43.2 mm。幅 = 80.5 mm。外形寸法 = 4.94 x 3.17 x 1.7インチ。範囲 = 1550Z。シリーズ = 1550Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 ぐいのみ・小鉢などの小さな商品に最適で、底辺は正方形です。 サック式 10枚入り
1パック(10枚)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm)450+450 色温度(K)5000 LED色昼白色 寿命LEDモジュール:40000h 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm)~55 適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式非調光 直下照度(Lx)中心:1414 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)624
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGPM16-108Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-108Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)108 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷


耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6 成分銀40%・カドミウム0% トラスコ品番376-9224 長さ(mm)300 質量(g)25 使用温度(℃)780 寸法(Φ×mm)1.6×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷


MGPM16-108Z-M9BV MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-108Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)108 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5x0.8 リード線(m)0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷

常備保存に便利なパック仕立て。厚さもサイズの規格に準拠。
仕様古紙40%使用 坪量(g/m2)85 グリーン購入法適合
1パック(100枚)
668 税込735
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-108Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)108 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷

1個
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


MDBB50-108Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-108Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)108 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷


1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MDBL50-108Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-108Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)108 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

MDBD50-108Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-108Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)108 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。 引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。 パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く) 「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。
仕様各段ネームカード付 セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚 材質スチール 奥行(mm)485 間口(mm)473 均等荷重(kg)30 色(本体)グリーン
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CY1S32-108Z マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-108Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)108 作動方式複動 配管形式(-) 両側配管タイプ ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷

ゴールド 適合WL初期 仕様WLⅠ、RLⅠドア用丁番MDPG173Rの代替品
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。 メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。 耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/メッシュ部:スチール
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。 引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。 パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く) 「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。
仕様各段ネームカード付 セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚 奥行(mm)485 間口(mm)473 均等荷重(kg)30 色(本体)レッド
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。 引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。 パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く) 「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。
仕様各段ネームカード付 セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚 材質スチール 奥行(mm)485 間口(mm)473 均等荷重(kg)30 色(本体)グレー
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。 メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。 耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/メッシュ部:スチール
1台
459,800 税込505,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)