ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1999-02年式

AF35 ■モデル名:SK50MY/MM1/2 Fディスク 6.3ps

ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

条件に一致する商品は見つかりませんでした。
指定された車種のすべてのパーツを表示します。

車種詳細

型式
BB-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF35 - 2000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1770 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475・-99ジョイント迄1380
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
68
レベル
(mm)
/ /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 AF35 2000001 ~ 排出ガス規制対応
2000 ~ 2000 AF35 2000001 ~ スケルトン仕様
6.3PSエンジン(排出ガス規制対応)
2001 ~ 2001 AF35 2300001 ~ シャッター付きメインキー仕様
2002 ~ 2002 AF35 2400001 ~ シャッター付きメインキー仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

434件中 1件~40件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5537 1箱(10個) 10 12 W2.1×9.5d T13

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
BR6HSA 1個 ネジ型 6 14 12.7

3. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
305513 1本 フロント/リア 10 90/90-10 50J TL

4. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
出荷目安:7日
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
GEL-4A-BS 1個 2.3(10時間率) YTR4A-BS FTR4A-BS 1.1

5. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.55(102)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129617 1本 10 90/90-10 50J T/L

6. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000016

7. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(118)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB001 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

8. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.47(131)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTR4A-BS 1個 2.3(10時間率) YTR4A-BS FTR4A-BS 49

9. スライドピース NTB

販売価格(税別) 469 税込516
0営業日後以内
NTB スライドピース 1セット(3個)
レビュー: 4.28(69)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
DPH-01 1セット(3個) ホンダ 22132-GW0-000、22011-GW0-000 Dio全般 AF18/25/27/28/34/35/56/57/62/63/68
LEAD50 AF20/48
Giorno全般 AF24/70/77
TACT全般 AF24/30/31/51/75/79
CABINA AF33
Broad AF33
Joker50 AF42
Julio AF52
Giorno Crea AF54
crea SCOOPY AF55
ZOOMER AF58
Today AF61/67
Dunk AF74/78
JOG AY01
Vino AY02
GYRO Up TA01
GYRO Canopy TA02
GYRO X TD01
74

10. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震) 1箱(10個)
レビュー: 4.14(7)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
W7874 1箱(10個) T20 12 18/5 クリア

11. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 5.00(4)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1029030 1個 SH-3N XR70R/CRF70F 43

12. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BSGY1 1個 06430-GY1-922 スーパーDIO(AF27、SK50)(F,R)、
DIO(AF34、SK50)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)、
ジョルノAF70(F)
DIO(AF27、AF34)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)
ホンダ

13. エレメント エアークリーナー 17205GBL760 ホンダ

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内
ホンダ エレメント エアークリーナー 17205GBL760 1個
レビュー: 5.00(4)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
17205GBL760 1個 Live Dio HA-1007

14. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 929 税込1,022
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(11)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CW7875 1個 (互換電球)W3×16q 12 2.8/0.8 (互換電球)T20

15. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60020 1本 10 90/90-10 TL 50J

16. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 4.66(35)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
465-1077300 1本 ホンダ ライブDIO-ZX 全車種、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、スマートDIO-Z4 AF63全車種、ジョルノクレア AF54全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001~1699999、クレアスクーピー(FI車) FNO.AF55-1700001~、バイト AF59全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種、ジャイロUP FNO.TA01-1700001~、ジャイロX FNO.TD01-2100001~、ジャイロキャノピー FNO.TA02-1100001~ 23100-GAG-751、23100-GAA-751、23100-GFC-890、23100-GFC-891、23100-GET-003 73

17. モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) モペッドハロゲン(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.74(61)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電圧(V) 口金 パーツNo.
14-0346 1個 ホンダ 12 FF(特殊) 99000-74306-559

18. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.21(29)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98201 1枚 M 全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45 ブラック 265

19. ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系) KITACO

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
0営業日後以内
KITACO ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
488-1000010 1セット ホンダ ライブDIO/-J/-チェスタ 全車種、ライブDIO/-SR/-ST/-ZX 全車種、スーパーDIO-SR FNO.AF28-1200001~ 全車種、スーパーDIO-ZX FNO.AF27-1300001~ 全車種、DIO Fit 全車種、DIO-XRバハ 全車種、ジョルノ 全車種、タクト AF51全車種、タクト/-スタンドアップ(AF24モデル) エンジンNO.AF24E-1209584~、タクト/-スタンドアップ/-S AF30/31全車種、ジュリオ 全車種 76

20. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(6個)
レビュー: 4.52(207)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WH16-7.5 1セット(6個) 13 7.5 16 ホンダ系汎用

21. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 649 税込714
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.63(115)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90422 1セット(3個) ホンダ 13 8 16

22. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.62(52)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95418 1本 ホンダ ジャイロキャノビー(TC50P/V)
※TA02-110、TA02-130~に適合。
ライブDIO-ZX(ALL)※形式SK50MR-ⅢのフレームNo.AF35-1000001~/エンジンNo.AF34E-3000001~、SK50MS-ⅢのフレームNo.AF35-1200001~/エンジンNo.AF34E-3066165~、SK50MV-ⅤのフレームNo.AF35-1500001~/エンジンNo.AF34E-3400001~、SK50MW-ⅤのフレームNo.AF35-1700001~/エンジンNo.AF34E-3400001~、SK50MY-ⅤのフレームNo.AF35-2000001~/エンジンNo.AF34E-3600001~に適合。※エンジン載せ替え車両(エンジンNo.AF34E-1000001~/AF34E-1500001~/AF34E-1700001~)は不可
ジャイロキャノビー(TC50P/V)※TA02-110、TA02-130~に適合。 73

23. 12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 12VMFバッテリー 1個
レビュー: 4.42(24)

【特長】液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
05-11-0015 1個 2.5 YTR4A-BS 49 114

24. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATR4A-5(ATR4A-BS) 1個 2.3 YTR4A-BS 50 114

25. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 タイプ
777-0115000 1セット(2枚) タクトS(93-97)、タクト (98-99)、DIO-SR(90-)、ス-パ-DIO-SR (91-93)、ス-パ-DIO-ZX (92-) HONDA タクトS(93-97)_AF31_AF31-1000001~ タクト (98-99)_AF51_AF51-1000001~ G'(89-)_AF23_AF23-1000001~ DIO-SR(90-)_AF25_AF25-1000005~ ス-パ-DIO-SR (91-93)_AF28_AF28-1000001~ ス-パ-DIO-ZX (92-)_AF28_AF28-1219654~ ライブDIO(97-)_AF35_AF35-1500001~ ライブDIO(00)_AF35_AF35-2000001~ ライブDIO-SR(94-)_AF35_AF35-1000001~ ライブDIO-ZX(94-96)_AF35_AF35-1000001~ ライブDIO-ZX(97-99)_AF35_AF35-1500001~ ライブDIO-ZX(00-)_AF35_AF35-2000001~ スマートDIO-DX(01-06)_AF57_AF57-1000001~ スマートDIO-DX(07-)_AF57_AF57-1500001~ スマートDIO-Z4(02-)_AF57_AF57-1100001~ スマートDIO-Z4(04-)_AF63_AF63-1000001~ ストリートセラミック

26. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: 4.33(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 タイプ
67809 1セット(2個) 19(装着時) アルミ/アルマイト ブラック ラウンド:シンプルでベーシック

27. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 649 税込714
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.63(115)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90420 1セット(3個) ホンダ 13 7 16

28. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60214 1個 ホンダ ライブDIO(AF56 01~04年) 42

29. 2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 309 税込340
0営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.90(10)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
1PWB74 1個 T20 12 18/5 クリア

30. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.13(95)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BGZ4A-BS 1個 YTR4A-BS FTR4A-BS 2.5 114

31. エアブリーダー(SUS) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 4.27(15)

【特長】ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
33824 1個 M8×P1.25 26 ステンレス 44

32. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.14(14)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
68 1個 T20 12 18/5 クリア

33. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1007 1枚 ホンダ 17205-GBL-760 ライブDio/J/SR/ST/ZX AF34/35 オイル塗布済

34. スライドピースセット ライブDIO/SR/ZX〈AF34/35〉系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スライドピースセット ライブDIO/SR/ZX〈AF34/35〉系用 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】純正部品番号:22011-GWO-00相当品。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
92918 1個 ライブDIO/SR/ZX(AF34/35)、ZOOMER(AF58)、TODAY(AF61)、DIO(AF62)、クレアスクーピー(AF55) 75

35. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 649 税込714
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.63(115)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90417 1セット(3個) ホンダ 13 5.5 16

36. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 649 税込714
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.63(115)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90419 1セット(3個) ホンダ 13 6.5 16

37. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 649 税込714
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.63(115)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90423 1セット(3個) ホンダ 13 8.5 16

38. 2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
101C 1個 T15 12 40/40 クリア

39. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-002HN 1セット(2枚) 06455-GZ0-405 ライブDioZX 94~01(F) ホンダ 38

40. 2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.93(14)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1PWB18A 1個 シングル 10 12 W2.1×9.5d

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ