残留塩素測定器 DPD法遊離
(12件のレビュー)貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。
DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
試薬
推奨試薬:
モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)
カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)
検水10mlタイプであれば、使用可能
柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)
鈴研:47-8100(注文番号:03397082)
笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。
セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース
寸法(mm)115×55×107
測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0
本体質量(g)260
内容量1セット
モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)
カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)
検水10mlタイプであれば、使用可能
柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)
鈴研:47-8100(注文番号:03397082)
笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(0.5MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。※総残留塩素や結合残留塩素は測定できません。
※温泉水や海水など、妨害物質が多く含まれる検水は正確に測定できない場合があります。
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 48690748
2026-04-27
- 用途:
- 契約建物の水質検査
イービーエス株式会社 様
(サービス業)
費用対効果が良く作業性に優れているので他の契約ビルでも機器更新時に御社製品を使う事を考えている。
- 対象商品:
- 48690748
2022-06-22
- 用途:
- プールの残留塩素測定
深川あけぼの保育園 様
(医療・福祉・介護関連業)
前に使っていた物は色が付着していて取り替えました。手頃な値段で重宝しています。
- 対象商品:
- 48690748
2021-06-04
- 用途:
- 残留塩素チェック
株式会社山口管工業 様
(建設業・工事業)
有名メーカー品と比べても変わりません。安いのでもったいないぶらず、
バンバン塩素チェックできます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
- 質問:
- 比色セルの材質を教えて下さい。
- 回答:
- アクリルでございます。
2021-06-24
- 質問:
- 交換用の比色セルの取り扱いはございますでしょうか。
- 回答:
- 下記にてご案内致します。
■モノタロウ 比色セル 残留塩素測定器 DPD法遊離 交換用
注文コード 48690757 品番 交換セル MO-DPD50用
内容量 1箱(2本)
https://www.monotaro.com/p/4869/0757/
2021-06-24