ブラシ 試験管用 ビニール巻
(11件のレビュー)馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途試験管用ブラシとして。
適合器具試験管
毛材馬毛
全長(mm)250
直径(Φmm)40
材質(柄部)針金+ビニール被膜
渡り(mm)50
内容量1本
注意
※本製品は天然の毛材を使用しているため、季節やその他環境などにより多少毛の色が変わる可能性があります。※在庫なくなり次第、順次ビニール被覆線からポリエチレン被覆線へと材料変更になります。
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
商品レビュー
2026-07-11
- 用途:
- 筒状容器の洗浄
教育・研究機関
柄が柔らかいのが特徴。曲がった筒状の物品の洗浄には向いているでしょう。でも、内側の太い物品については、壁面への圧が弱くなって、期待していたブラッシングができなかったです。
- 対象商品:
- 78856873
2025-10-24
- 用途:
- 実験の器具洗い
その他業種
安価で使いやすい。気兼ねなく使える。馬の毛なので、硬すぎず柔らかすぎず、程よい。消耗品なので、毛がダメになったら、また買い替える。
2025-07-11
- 用途:
- メスシリンダー洗浄
清川管工設備 様
(建設業・工事業)
ブラシ部分は問題ありません。末端も持ち手部分が太さが無いので、自分でリペアします。先ずは良し
- 対象商品:
- 78856873
2024-06-26
- 用途:
- 小さな容器の蓋や小瓶の洗浄
amritessence 様
(製造業)
これは気に入っています!
素材の影響で、これまで使ってきたのはほんの数回でヘタレたり変質します。
天然の毛を使うせいかしなやかで耐久性があり、驚くほどもちます。
- 対象商品:
- 78856873
2023-05-20
- 用途:
- アクアリュウム(鑑賞魚)のフィルターパイプの掃除用
ヒラノデザインオフィス 様
(サービス業)
オフィスで飼育してる鑑賞魚の飼育水の浄化フィルターのシリコンパイプの内側や
モーター内部の羽などの掃除に使ってます。毛がとても柔らかい。
- 対象商品:
- 78856873
2022-12-20
- 用途:
- 試験管用ではなく、アクアリウムのチューブの掃除
ヒラノデザインオフィス 様
(サービス業)
熱帯魚の外部フィルターのチューブなどの
メンテナンス掃除用に購入しました。
周りの毛のサイズが大きめですが、
非常にソフトな質感な毛なので、かなり細いチューブ内の洗浄にも使えました。
先端にも毛が付いてるので、「行き止まりの狭い場所」の洗浄も出来て
非常に重宝しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07