週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬

残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬 モノタロウ 残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬 モノタロウ 残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬 モノタロウ
(8件のレビュー)

屋外でも試薬が飛び散らずに使いやすい錠剤タイプ

用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に 成分塩化カリウム、よう化カリウム、イオン交換樹脂、炭化水素ナトリウム 内容量1箱(100錠)
注意
※試薬は直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所で保管してください。
※水質試験のみにご使用ください。
※化学物質を含んでいるため、口に入れると危険です。誤って飲まない様にご注意下さい。
※試験水10mLに1錠入れてよく攪拌してください。錠剤を検水に投入後錠剤が溶け始めます。
検水容器内の検水がピンク色に発色し水と 2 層になった場合はゆっくり色が馴染む程度に揺すって下さい。
激しく攪拌すると色が濃く出る場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63638244 -
979
1,077 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途:
水質検査試料採取時
サービス業

以前使用していたメーカーが大幅値上げをしたため、安価なモノタロウ製を購入しました。
使用感、発色具合等前に使っていた製品と全く変わらずで大満足です。

2025-05-28
用途:
飲料水分析のため
鶴見大学 様 (教育・研究機関)

当初は沈殿物が気になりましたが粉末式より作業が
楽になりましたしコスパの良い製品だと思います。

対象商品:
63638244
2024-05-11
用途:
浴場の塩素管理
サービス業

他社の試薬は、粉末がほとんどで、袋開封時に粉末が飛び散ってしまう事があるが、こちらの商品は錠剤の為確実に適量入れて測定することができ重宝している。

対象商品:
63638244
2023-06-30
用途:
プールの維持管理
深川あけぼの保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

夏が来て、毎日こどもたちはプールに入ります。朝、晩と1日に2回塩素濃度を測るのでこの時期多くの試薬を使うので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
63638244
2023-09-07
用途:
水道水質管理
その他業種

他社製に比べ安価で、粉末に対して10回に1回しかゴミが出ないのが便利。ただし、箱から出して濡れたものと同じ箱(検査キットの箱)に入れた状態で保管していると、アルミを破ったときに既に変色していることがまれにあった。

2人が参考にしています
対象商品:
63638244
2023-08-03
用途:
残留塩素の確認
農・林・水産業

水耕栽培の養液に塩素が残っていないか確認
100粒入ってお得です

対象商品:
63638244
2022-10-01
用途:
シャワー塩素除去効果の確認用
卸売・小売業

初めてこのような商品を購入しましたが、塩素除去有り無しで試薬にて目で確認出来ました。定期的に確認してカートリッジの交換目安にしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
63638244
2024-07-20
用途:
浄化槽の点検作業時
建設業・工事業

溶けが悪いです。溶けきるまでに時間がかかります。はっきり数値が出ずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
他社の測定器を使用しても問題ないのでしょうか。
回答:
他社の測定器を使用しても問題ございません。
1人が参考にしています
2024-08-05
質問:
モノタロウ 残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD
注文コード 53375648 品番 -
こちらと成分は同じでしょうか。
回答:
結論から申し上げますと同じです。これはDPD法という方法の試薬になりますので、形状が異なるだけとご理解ください。
1人が参考にしています
2024-08-05
質問:
SDSの発行は可能でしょうか。
回答:
SDSの発行には対応しておりません。
2024-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07