週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付

牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 モノタロウ 牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 モノタロウ 牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 モノタロウ 牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 モノタロウ 牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 モノタロウ 牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 モノタロウ 牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 モノタロウ
(50件のレビュー)

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
手首部に面ファスナーを使用していますので、フィット性にも優れています。
親指付け根部に小アテがついていますので耐久性があります。

用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など 販売区分業務用 内容量1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
アテ有無
入数(双)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08616607 - M 21 7.5 約11 - 牛床革(オイル加工) - - アテ付 1
469
516 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
08616634 - L 23 8.5 10.5 21 牛床革(オイル加工) オイル加工 マジックタイプ アテ付 1
469
516 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08616607
2026-06-13
用途:
軽作業全般
卸売・小売業

価格が安い割には柔らかく、バックスキンなので滑らずいい感じです。ただし、手首固定用のベルクロの縫製がただ縫い付けただけという感じで、角がイガイガして痛いです。ベルクロの無いタイプと併用してますが、手袋を脱ぐことが少ない作業には固定できるこっちの方が使いやすいです。

対象商品:
08616634
2026-05-25
用途:
溶接
製造業

匂いがきついので、2日程陰干ししたらましになったので使えそうです

2025-11-12
用途:
サイズが選べるのはありがたい

このタイプの手袋はフリーサイズがほとんどですが(当方は手が小さめなので大抵はブカブカなのです)、これはサイズが選べるのでピッタリフィットします。

2026-01-11
用途:
DIY作業
サービス業

溶接作業時に使うために購入した。割と柔らか目でいい感じに使用できた。

2025-08-21
用途:
サンダーで切断時に最適
建設業・工事業

スチールパイプ等をサンダーで切断する際にこの手袋を使用します。
普通の手袋だと火花で手袋が穴が開きますが、この手袋なら大丈夫です。

対象商品:
08616607
2024-08-03
用途:
薪ストーブの薪入れ等
ティティワールド 様 (製造業)

材質がしっかりしている。薪ストーブの巻き投入時に使用していますが高温にも強い為、火傷等のけが防止に役立っています。他の専用手袋と比較しても低価格の為、お買い得です。

対象商品:
08616607
2024-04-03
用途:
コンクリートガラ、土仕事

下に組立グリップをはいて上にこれをはいてます、
物の感触がそこそこ伝わって作業し安いです。
コンクリートガラ作業には、少し弱いです 指先に穴が開きますが下にはいてますので問題ないです。

対象商品:
08616634
2024-06-19
用途:
酸素ガスを使用した鉄素材切断作業
製造業

値段以上の耐久性があります。
生地は薄いと感じましたが、穴が開くなどは使ってから1週間ありません。
あと1週間使い何も不具合がなければリピート予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07