週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


リチウムコイン電池 CR1220

リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウ リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウ リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウ リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウ
(42件のレビュー)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。

厚さ(mm)2 質量(g)0.75 タイプCR1220 電圧(V)3 外径(Φmm)12.5
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池の使い方を誤ると、電池が発熱、漏液、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池を乳幼児の手の届く所に置かない。飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直ちに医師に連絡し、指示を受ける。
※充電・ショート・分解・変形・加熱・火中投下禁止。
※(+)(-)を正しく入れる。
※電池の液が目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池から漏れた液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※他の金属や電池と混ぜない。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯したり保管しない。
※この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
※電池に直接はんだ付けしない。
※廃棄や保管する際はテープなどで端子部を絶縁する。
※この電池を保管や廃棄する場合は、電池を他の電池や金属製のものと接触しないようにテ-プなどで端子部 を絶縁する。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※電池はテ-プなどで皮膚に固着しない。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を水などで濡らさない。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14762275 CR1220 1パック(5個)
589
648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14762266 CR1220 1個
139
153 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-18
用途:
自動車のキー

古い車ですが、電池を変えただけで非常に快適になりました。安価で、他消耗品といっしょに買いやすいので、もっと早くに換えればよかったということが後悔です。

対象商品:
14762275
2026-02-23
用途:
自動車のスマートキー
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のスマートキーの電池に使用しました問題無く使用出来ます。耐久性や寿命は解りません

2026-03-21
用途:
車のリモコンスイッチ用電池として

モノタロウブランドでも特に問題なく使えます。価格もリーズナブルで安く助かります。長く持ってくれることを期待しています。

2026-01-21
用途:
体温計用
医療・福祉・介護関連業

安価でしたが、問題なく使用できています。体温計を多く使用するため、助かります。

2025-12-16
用途:
LEDライトの交換用電池として
日新電機株式会社 様 (製造業)

まだ使い始めたばかりですが、問題なく使用できています。納期も早かったです。

2025-02-05
用途:
体温計の電池

コロナが流行った時買った体温計の電池が切れたので交換用に購入しました。
体温計の電池が手持ちのLR44の物ではなかったので、すぐに買えて良かったです。電池の持ちは今から確認します。

対象商品:
14762275
2024-07-10
用途:
備品

どうしてもCR1220指定のものがあり在庫が無いので購入。
まったく問題無く使え価格もOKなので在庫します。

2024-09-28
用途:
キーレスに
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんのコイン電池は、当たり外れがあると思います。半年持たないものもありますので有料交換には使用せず、サービスの時使用しています。価格は魅力です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07