リチウムコイン電池 CR2430
(11件のレビュー)安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに
厚さ(mm)3
質量(g)4
タイプCR2430
電圧(V)3
外径(Φmm)24.5
内容量1個
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。※電池の使い方を誤ると、電池が発熱、漏液、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池を乳幼児の手の届く所に置かない。飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直ちに医師に連絡し、指示を受ける。
※充電・ショート・分解・変形・加熱・火中投下禁止。
※(+)(-)を正しく入れる。
※電池の液が目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池から漏れた液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※他の金属や電池と混ぜない。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯したり保管しない。
※この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
※電池に直接はんだ付けしない。
※廃棄や保管する際はテープなどで端子部を絶縁する。
※この電池を保管や廃棄する場合は、電池を他の電池や金属製のものと接触しないようにテ-プなどで端子部 を絶縁する。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※電池はテ-プなどで皮膚に固着しない。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を水などで濡らさない。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
電池 の新着商品
商品レビュー
2026-05-17
- 用途:
- ストップウォッチの電池交換
ヤマサファーム 様
(農・林・水産業)
自分で交換をしました。これからは自分で交換をしたいと思います。
2024-12-25
- 用途:
- 予備として
製造業
買い置き用に他の購入品のついでに購入しました、手軽で良いです。
- 対象商品:
- 54485963
2023-02-20
- 用途:
- VOLVO V70のリモコンキーの電池
自動車・二輪車・自転車関連業
地方のホームセンターではめったに置いていないサイズだったので助かった。
- 対象商品:
- 54485963
2021-10-14
- 用途:
- 腕時計の電池交換
有限会社中華そば藤王 様
(飲食業)
DIESELの腕時計の電池交換で注文しました。自分で交換出来るのですが中々このサイズのボタン電池がなく探していました!
他の注文もあったので送料もかからず助かりました!!
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07