週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


除電ダスター

除電ダスター モノタロウ 除電ダスター モノタロウ
(13件のレビュー)

特殊加工のパイル・導電糸が細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止します。化学処理剤を使用しておらず、安全なホコリ取り器です。

用途パソコン・OA機器・キ-ボ-ド盤凹凸部分のホコリ取り・自動車の内装・室内の水拭きできない箇所の掃除用として最適です。 長さ(mm)(モップ)225以上 全長(mm)450×35 材質ハンドル部:ポロプロピレン・パイル部:ポリプロピレン/導電糸 グリーン 除電性能 内容量1個
注意
※OA機器・電気機器等の内部清掃は避けてください。
※水で濡れている場所でのご使用は避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73570358 -
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途:
清掃時の埃取り
製造業

もっと安い商品もありますが、気持ちしっかりと埃が取れるようなきがします。

2025-04-07
用途:
棚のホコリとり

柄が細いかと思いましたが使ってみると絶妙に使い易いです。フワフワ部分もボリュームがあって綺麗にホコリを取ってくれます。

対象商品:
73570358
2023-11-28
用途:
製品のほこり取り
有限会社杉村木工所 様 (建設業・工事業)

重さも軽く使いやすい、ほこりが良く落ちる
再々購入も検討出来る

対象商品:
73570358
2023-08-07
用途:
事務所掃除用として
その他業種

サーバー等の機器の誇り等の除去に効果を発揮している。
1回触れるだけでほこりが簡単に取れる。

対象商品:
73570358
2023-01-21
用途:
ホコリ取り
その他業種

ホコリが積もった表面を撫でるようにするだけできれいになります。
拭いたりするより手軽ですしきれいです。ただ角のホコリまで取り除くことはできません。
一方で液晶画面も手軽にきれいになるのでいいです。見通しが良くなりました。

値段的には他のメーカー品とそれほど変わらないのです。
15%OFFのクーポンなら除電ダスターを一番安く買えるのでおすすめです。

対象商品:
73570358
2021-07-27
用途:
インクジェットマシン出力時
株式会社オンザロード 様 (卸売・小売業)

メディアシートの埃と静電気除去で使用してますが、1人2役で使いやすく重宝しています。

対象商品:
73570358
2021-05-21
用途:
出荷前の一斗缶のホコリ落とし

以前は箒を使用していたが、除電ダスターは使い勝手もよく、短時間で良く取れる。

対象商品:
73570358
2020-06-08
用途:
ほこり取り
サービス業

届きにくい場所には柄を付けて使用しています。これは価格が安い商品なので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
水洗いは可能ですか。
回答:
水洗いは可能です。
1人が参考にしています
2024-08-02
質問:
水洗いし乾燥後は除電効果は戻るのでしょうか。
回答:
洗った後に天日干しにて乾燥させれば当初の除電効果は戻ります。
1人が参考にしています
2024-08-02
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09