週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ガラステープ 平織り

ガラステープ 平織り モノタロウ ガラステープ 平織り モノタロウ ガラステープ 平織り モノタロウ
(2件のレビュー)

断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ

用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に 耐熱温度(℃)550 織り方平織り 内容量1巻
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※粉塵を吸入しないこと粉塵の飛散に注意すること
※適切な保護具、保護手袋、保護メガネ、保護面を着用すること
※もし目に入った場合、目を擦らず、異物感がなくなるまで流水で洗浄すること
※異物感があれば眼科医の診断を受けること
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19786699 - 50 30 1.3 断熱性、柔軟性 ガラス繊維100% 550
6,598
7,258 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
19786708 - 50 30 1.7 断熱性、柔軟性 ガラス繊維100% 550
7,698
8,468 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
19786717 - 50 30 3 断熱性、柔軟性 ガラス繊維100% 550
11,980
13,178 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19786717
2024-04-18
用途:
塗装作業時
株式会社シンコー塗装 様 (製造業)

すごく使いやすいです。お値段もちょうどよい値段でした。

対象商品:
19786699
2019-08-07
用途:
乾燥炉の扉で使用
米山シュレッダーサービス 様 (サービス業)

扉に貼り付けるのですが、なかなか接着剤が付かないのに苦労いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
両面テープはついていますか。
回答:
両面テープはついていません。
2024-04-22
質問:
シリコーンワニスのような有機材料を含んでいますか。
回答:
ガラス繊維100パーセントですのでシリコンワニス等 難燃剤を使用しておりません。
2024-04-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07