下方押さえ型トグルクランプ500K
(1件のレビュー)
締圧力(kN[kgf])5[500]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)743
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)201.8
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM10×65 P=1.5
ベースフランジ
最大長(mm)270
クランプアーム移動角度(°)66
ハンドル操作角度(°)83
販売区分業務用
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 04885396
2018-07-21
- 用途:
- DIY
鏡神社 様
別サイズの商品を購入したが小型のため再度大きいサイズの押さえを購入し取り付けを進めている。押えの部分がボルトそのものでありゴムパッドも付いてないのですべりやすいと思う。