週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


下方押さえ型トグルクランプ280K

下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ 下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ
(4件のレビュー)

締圧力(kN[kgf])2.8[280] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)435 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)193.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM8×65 P=1.25 ベースフランジ 最大長(mm)260.3 クランプアーム移動角度(°)79 ハンドル操作角度(°)87 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04885448 GH-25382
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04885448
2022-08-29
用途:
溶接治具
自動車・二輪車・自転車関連業

ワークの固定に使用しました。低価格でありながらもしっかりとした作りで問題なく使用できました。

対象商品:
04885448
2018-07-31
用途:
溶接冶具
株式会社向井工業 様

他社メーカー品と遜色なく使用できました。
もう少しバリエーションがあれば尚よし

対象商品:
04885448
2016-05-15
用途:
パイプ溶接の治具
ヤマダシートメタル株式会社 様

カクタ製からの入れ替え
大型の製品になると数がかなり要るので安いのはありがたい
ただ、使用劣化によるガタはカクタの物より大きい

1人が参考にしています
対象商品:
04885448
2016-10-31
用途:
冶具用

割と剛性はしっかりしています。耐久性は使ってみてからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。