週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


下方圧え型トグルクランプ250K

下方圧え型トグルクランプ250K モノタロウ 下方圧え型トグルクランプ250K モノタロウ 下方圧え型トグルクランプ250K モノタロウ 下方圧え型トグルクランプ250K モノタロウ
(1件のレビュー)

締圧力(kN[kgf])2.5[250] 付属品スピンドル (M6×50 P=1.0) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)190 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)167.6 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0) ベースフランジ 最大長(mm)199 クランプアーム移動角度(°)77 ハンドル操作角度(°)85 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07069237 GH21382
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07069237
2010-11-06
用途:
気密検査用の押さえ治具として使用しています。
株式会社銅豊製作所 様

しっかり押さえることができ、満足しています。但し、強く押さえるときのレバー操作力がもう少し軽くなるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。