週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


バイスプライヤー 溶接用

バイスプライヤー 溶接用 モノタロウ バイスプライヤー 溶接用 モノタロウ バイスプライヤー 溶接用 モノタロウ バイスプライヤー 溶接用 モノタロウ
(11件のレビュー)

あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。

用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に 最大開き(mm)80 全長(mm)265 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)770 口幅(mm)70 内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08906538 VP-W
2,298
2,528 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08906538
2026-02-19
用途:
ものつくり

モノタロウ様のヘビーユーザーです
期間セールで購入しましたが、サイズも作りもよくできています
同様の変形クランプを所持していますが、代わって活躍しそうです
お勧めです

対象商品:
08906538
2023-08-08
用途:
現場取付作業 溶接その他
ノセ工芸 様

この手のプライヤーは、溶接の時、色んな場所で使用しています

対象商品:
08906538
2023-07-18
用途:
溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

早速、商品到着後 バイク部品整理用のラック部材溶接に使用しました。
バイスプライヤー方式ですので作業もはかどり、助かりました。

対象商品:
08906538
2023-04-19
用途:
溶接時の仮止めに使用
近藤マリンサービス 様

普通に使えています。耐久性は まだわかりませんが そう簡単に壊れるような物では無いので・・
ただ価格が値上がりすると有ったので多めに購入したら今月キャンペーンでもっと安く売っています。。あの値上がり予告は何だったのか??

対象商品:
08906538
2020-12-30
用途:
材料の保持
教育・研究機関

材料の保持様に他の形状と共に導入しました.価格は安価ですが,目的に合わせれば使い勝手は良いと思います.

1人が参考にしています
対象商品:
08906538
2020-04-10
用途:
溶接

がっちり掴み丈夫そうです、価格も安いので満足してる。

対象商品:
08906538
2020-04-02
用途:
修理
卸売・小売業

もっと沢山用途はあると思います。パイプとパイプを繋げるのに大変重宝しました。

対象商品:
08906538
2020-12-05
用途:
固定具として
製造業

非常にしっかりした造りで
使い心地も
いいのですが
ハサミ口が逆の物があると
使い勝手が良いと感じた

逆に使えばと言われれば
それまでだが
片手でが作業しにくくなる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25