週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


パイプ柄スコップ

パイプ柄スコップ モノタロウ パイプ柄スコップ モノタロウ パイプ柄スコップ モノタロウ パイプ柄スコップ モノタロウ

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスコップタイプです。

用途水道・電気・ガス工事や土木・造園などの砂利、土、砂すくい作業 種別丸型 全長(mm)1050 質量(kg)2.1 材質(柄部)スチール 材質(頭)鉄(50Mn) 頭部長(mm)390 先端幅(mm)288 頭部板厚(mm)1.32 頭部肩幅(mm)260 内容量1本
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46259730 -
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。