週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エアードリル

エアードリル モノタロウ エアードリル モノタロウ エアードリル モノタロウ エアードリル モノタロウ エアードリル モノタロウ エアードリル モノタロウ エアードリル モノタロウ エアードリル モノタロウ
(18件のレビュー)

ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。

用途穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800 付属品1/4カプラー 質量(kg)1.1 タイプ正逆回転 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)10 販売区分業務用 内容量1台
取扱説明書:
注意
※用途以外の使用は避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06714496 M-4201
7,598
8,358 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-01
用途:
多種用途

目途はありませんでしたが、特価品で購入しました
ちょっと使用してみましたが、第一印象は「重い」です
いろんな工具を年中持ち替えての作業には向きませんが
一機に開口したり圧締したりの、持ち替えのない作業で活躍しそうです
その時を待って、待機中です

対象商品:
06714496
2021-08-21
用途:
整備時。
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどドリルの調子が悪くなり、今回購入させていただきました。
重さもあり、使いやすい様です。

1人が参考にしています
対象商品:
06714496
2021-07-21
用途:
整備時。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前、使っていたものが壊れた為今回購入しました。
重さがありますが、しっかりとした作りなので大活躍しそうです。

対象商品:
06714496
2020-03-12
用途:
木工研磨
その他業種

本来の使用方法とは違うかも知れませんが、ウッドターニングの研磨用に購入しました。最高回転数が高過ぎないので軸ブレすることなく安定した研磨ができます。パワーもあるので押し当てても止まることなく、とても良いです。ただ、もう少し軽ければ言うことないのですが。

対象商品:
06714496
2020-02-18
用途:
狭い箇所の穴あけ、面取り
製造業

値段の割りに作りが良いと思う
SS材には良いが、SUS材には回転が早すぎるので
回転数を調整する必要がある。又、本来の用途とは違うが
短くなったタングステン棒を研ぐのに使用している。

対象商品:
06714496
2019-10-18
用途:
ブレーキキャリパ清掃時、キャリパブラシを駆動
協業組合 北京都車検センター 様

低価格で、正転、逆転機能が有り便利
駆動時、他のエアードリルに比べ騒音が大きい

対象商品:
06714496
2018-09-17
用途:
農具や農機具のサビ落とし
農・林・水産業

重量感はありますが、両手で持つとそれほど気にならず、フラップホイルを取り付け農具や農機具の細かいサビ落としに利用しました。しっかり作業でき良いと思います。

対象商品:
06714496
2017-11-24
用途:
プラ、鉄板等の穴あけ作業

思った以上に重量感がある。連続作業は疲れる。価格の割りに使える。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24