エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー
(26件のレビュー)ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
最大トルク(N・m)1111/15秒
実用トルク範囲(N・m)162~881
仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)193
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)132
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM19
販売区分業務用
内容量1個
取扱説明書:
(11.0MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。※先端の差込角は安全のためソケットが抜けにくいように設計しております。そのため、一部のソケットにおいては抜けにくい場合があります。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
2026-01-04
- 用途:
- 自動車、バイクのメンテナンス
農・林・水産業
4年間で年間の使用回数10回程度で回りっぱなしの症状。原因を探るためバラそうにもトルクスネジが超硬く外れそうになく、あきらめました。
- 対象商品:
- 55142167
2024-07-29
- 用途:
- 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業
以前も購入しましたが2年足らずでスイッチがきかず回りっぱなしになりました。
たまたまなのかもう一度買って検証したいと思います。
7人が参考にしています
- 対象商品:
- 55142167
2023-11-07
- 用途:
- 自動車部品の大きなナットなど緩ませる
建設業・工事業
トルクもあって固く締まったナットがすぐに緩みました。
サイズもコンパクトで軽量なので扱いやすいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55142167
2023-03-11
- 用途:
- 普通車のタイヤ交換用
自動車・二輪車・自転車関連業
SUVや大インチ車両が多くリピート購入です。トラック用とある通り確実な力でボルト、ナットを緩めてくれます。トルク重視の為重量は致し方なし、と思っています。
- 対象商品:
- 55142167
2023-01-26
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所 様
今までの数あるインパクトレンチの中でも最高のパフォーマンスを発揮してくれます。難点はソケットの交換が硬くてやりにくいのと正逆の切り替えが固くてしにくいです。そのようなことを差し引いてもこの評価です。国産の高級品とは比べ物にならない力強さとタフさです。
2023-09-30
- 用途:
- 車両点検等
強さは問題なし
2022/1/22に購入
2023/8月に故障
エアホースを差し込むと勝手に回転するという症状
分解してみると「弁」のようなところが弱そうなゴム製
部品は出ないとの事
そこまで頻繁に使う仕事ではないのに、1年半で故障はひどすぎる
安かろう悪かろうの見本みたいな商品でした
6人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23