エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付
(6件のレビュー)ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1288/15秒
実用トルク範囲(N・m)350~950
仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)181
質量(kg)2.14
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)150
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
販売区分業務用
内容量1台
取扱説明書:
(4.4MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。※ホース内径が小さいホースを使用すると製品本来の締め付けトルクが発揮できなかったり、そもそも動かなかったりすることがありますのでご注意下さい。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 55620705
2023-01-26
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所 様
はっきり言って使いにくいです。強弱の切り替えはトリガーでするのではなく、ダイヤル式のほうがいいです。無駄に力を使います。あと、こちらの注意不足ですがトリガーの押し方がにばらつきが出てしまい均等なトルクで締められていないことがありました。いつものモノタロウのインパクトでは起こりえない事ですので評価を下げさせてもらいました。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 55620705
2022-05-10
- 用途:
- トラクターの爪交換に利用
農・林・水産業
使用頻度は多くないのですが、トラクターの爪交換は重労働で、かつ時間が掛かっておりましたが、エアコンプレッサーにて爪交換が可能になり、時間と労力の節約が叶いました。ただトラツメジョイントも同時購入が必要で、結局爪交換用のインパクトを購入するのとどちらが得だったかは??です。
車のタイヤ交換も考えると、良かったと感じてます。
2022-07-30
- 用途:
- トラックタイヤ交換 その他メンテナンス
有限会社 リラックス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
中型トラックのタイヤ交換、その他の大トルクナット外し用途にて購入。多用途なので、1/2差込み角にて手持ちのソケット使用出来るように。短時間の大トルクの手応えは十分あろうかと感じます。ホース径と規定の圧及びオイルの塗布に留意すれば、長持ちしそうです。コネクティングは、ボールジョイントがよろしいかと。オイルの注入時に流し込みやすいので。スイベルは止めたほうが。トルクフルモデルはオイルメンテが肝心ですので。
- 対象商品:
- 55620705
2019-08-14
- 用途:
- メンテナンス
スペックでは100N以上のトルクですが実際出ているのかはどうかは疑問です
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見は担当部署に申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 対象商品:
- 55620705
2019-04-25
- 用途:
- 型枠工事でメタルホ-ムのボルトの脱着、タイヤの脱着
宮地工務店 様
(建設業・工事業)
トルクやスピードには満足しています。本体の重量が少し気になります。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23