エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ
(8件のレビュー)手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)122
全長(mm)263
タイプ前方排気
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
本体質量(kg)1.2
空気消費量(L/min)105
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
販売区分業務用
内容量1台
取扱説明書:
(4.2MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 55571215
2021-11-20
- 用途:
- 奥ばった箇所のバルトを
型枠の奥ばった箇所のボルトを緩めるのに最適でした。
いい感じでトルクが掛かるので締め過ぎる事も無く大変使いやすいです。
これで3台目です。
2020-12-26
- 用途:
- 農機具のメンテナンス
農・林・水産業
エアーインパクトが入らない狭い箇所でも、これは入るので、とても便利です。
- 対象商品:
- 55571215
2019-02-20
- 用途:
- 車、バイクのメンテナンス
値段の割に良く出来てる品物のようです。
まだ、使いこんでないので耐久性はわかりませんが、
作動音がもう少し静かだと良いと思います。
- 対象商品:
- 55571215
2018-10-08
- 用途:
- 農機具などのメンテ
農・林・水産業
80Nくらいのエアラチェットは持ってますが力不足感がありMAX120Nという数字で衝動買いをしました。本当はエアインパクト(エルボ)がいちばんよいよ思ってますが価格が高く、時々しか使わないのでラチェットで妥協してます。まだ使ってないので使い勝手は判りませんが、見た目はきれいに仕上がっており、ズシリと来る重みからきっちり作られている感があります。
- 対象商品:
- 55571215
2021-04-09
- 用途:
- 機械のメンテナンス
株式会社進商事 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
使用回数はそれほどないですが、三回くらいかな。
ボルト10本以内。
一年で動かなくなりました、まぁ7000円位で1年持てばいいならいいかと。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55571215
2018-12-16
- 用途:
- 車両整備
通常のインパクトでは、入らない狭い所のボルトを緩める為だけに購入しました。まだ一回しか使ってませんが、耐久性が心配されます。使用感は、まあ普通です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01