週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付

エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウ エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウ エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウ エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウ エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウ
(4件のレビュー)

シングルハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 実用トルク範囲(N・m)310~475 最大トルク(N・m)540 仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)95 質量(kg)1.1 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)96 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (4.8MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56578436 M0988J
17,980
19,778 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56578436
2024-06-01
用途:
クランクプーリー固定ボルトの取り外し

エアジャッキに使用しているエアで使用しました。
これまで苦労して取り外していましたが、あっけなく外れました。
もう少し早く購入すれば良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
56578436
2021-04-22
用途:
トラクターの爪交換に、使用
農・林・水産業

前に、使用していたインパクトレンチは、トラクターの爪と爪の間に、
レンチが入れぬくかったのでショートタイプを購入しました。
軽くて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
56578436
2020-02-17
用途:
ボルト着脱
医療・福祉・介護関連業

リヤデフドレーンプラグ着脱時、マフラーが、干渉していたが、全長の短いレンチで、問題なく使用出来ました。

対象商品:
56578436
2018-10-02
用途:
車、バイク、農機のメンテナンス

電動に比べると、圧倒的に軽くてコンパクトです。気軽に使えていろんな作業に活躍しそうです。軽自動車のタイヤ交換なら、余裕でできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23