週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク

エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ
(2件のレビュー)

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。

用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)254 質量(kg)1.2 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)122 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (3.1MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーラチェットの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010705 MRA38A
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-22
用途:
自動車解体
自動車・二輪車・自転車関連業

パワーがあるので良いと思います。
狭い作業もパワーがあるので良いです。
エアーインパクトと併用して使用しています。
このままのパワーと金額で小型化・軽量化を期待します。

対象商品:
50010705
2026-01-28
用途:
トラクターのロータリー刃交換作業
農・林・水産業

思ったより大きいが、トルクがあり作業しやすい。もう少し軽くした方が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01