エアードリルアングルタイプ
(3件のレビュー)正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅105×全長205
質量(kg)1.1
タイプ正逆回転
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
チャック径(Φmm)10
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
販売区分業務用
内容量1個
取扱説明書:
(2.7MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアードリルの作動レバーから指を離して行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。※用途以外に使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
2026-02-02
- 用途:
- 狭い所の穴あけ加工
バイクショップ ミズタニ 様
この度の作業用に購入いたしました 幸いサイズは、狭いところにじゅうぶんにはいりとどこうりなくできました。
2025-11-07
- 用途:
- いりくんだアルミA6063角パイプの穴あけに
株式会社小宮製作所 様
ボディがしっかりしていて良いと思います。
付属のドリルチャックはエル型でなくT型の方が良かったのと回転数をレバー握りだけでなく ダイヤル等で調整出来れば完璧と思います。
- 対象商品:
- 50010933
2021-03-13
- 用途:
- 狭い場所のリベット外し
自動車の狭い場所のリベットを外すために購入しました。
値段の割に高さも低く使いやすかったです。
思っていた作業に使え満足ですが、ドリルの刃を固定するジグはL型ではなくT型にしてもらえると満点です。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24