エアースクリュードライバークラッチタイプ
(1件のレビュー)クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)幅50×全長229
質量(kg)1.01
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])1900
最大トルク(N・m)5
ねじ締め能力(mm)5
空気消費量(L/min)127
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
販売区分業務用
内容量1個
取扱説明書:
(2.6MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアードライバーの作動レバーから指を離して行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。※用途以外に使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 50010949
2023-04-17
- 用途:
- 機械の製造
製造業
工場より、なるべく安価な物を購入して欲しいと言われ「あるかなぁ~?」程度で調べたらモノタロウブランドであり、15%OFFの日に購入するととても安価に購入出来た。
今のところ、壊れたという報告はもらっていないので無事に使えていると思う。