週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エアーインパクトドライバー ピストル型

エアーインパクトドライバー ピストル型 モノタロウ エアーインパクトドライバー ピストル型 モノタロウ エアーインパクトドライバー ピストル型 モノタロウ エアーインパクトドライバー ピストル型 モノタロウ
(1件のレビュー)

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。

用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本 全長(mm)150 質量(kg)0.9 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])13000 最大トルク(N・m)35 ねじ締め能力(mm)4~5 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 実用トルク(N・m)25 販売区分業務用 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (2.6MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアードライバーの作動レバーから指を離して行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010976 M301LA1
7,998
8,798 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50010976
2023-04-14
用途:
作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

ビットの交換はスムーズに出来ますが電動式ではないので仕方ないとは思いますがトリガー部が重く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
打撃のあるタイプでしょうか。
回答:
打撃のあるタイプになります。
2024-06-28
質問:
色は1色のみでしょうか。
回答:
1色のみになります。
2024-06-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23