週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角

大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ 大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ 大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ 大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ
(2件のレビュー)

ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。

用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1)) 付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅173×全長492 質量(kg)7.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])25.4[1] 最大トルク(N・m)2441 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)282 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/2 実用トルク範囲(N・m)271~2033 使用エアーホース内径(Φmm)13 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書:
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※適正な空気圧及び空気量でなければ、トルクが不足する場合ががございます。トルク不足に感じる場合、コンプレッサーの出力やタンク容量、ホース径などご確認ください。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010924 M4073L8-47
65,980
72,578 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50010924
2024-06-07
用途:
大型車のタイヤ交換
永野石油有限会社 様

15㎏のインパクトレンチ使用していましたがこれだと半分の重量なので非常に楽です。パワーも  十分にあり1.2.3.の3段階プリセットの内2で使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
50010924
2022-06-08
用途:
整備
株式会社マイティーグループ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

力不足で回しきれません 値段に飛びついてはいけません

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23