週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


オーリングオイルシールピック

オーリングオイルシールピック モノタロウ オーリングオイルシールピック モノタロウ オーリングオイルシールピック モノタロウ
(45件のレビュー)

小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。
用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。

軸径(Φmm)1.5 全長(mm)166×1本、178×1本 材質(軸)SUS304 柄長さ(mm)117 材質(クリップ)PP 販売区分業務用 内容量1セット(2本)
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55573577 M2134
459
505 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55573577
2026-06-24
用途:
車のメンテナンス
ミナミサービス 様 (製造業)

オイルパッキンの脱着に使い勝手が良かったです。
買って良かったです

2026-02-10
用途:
水回り用品のメンテナンス

水栓の水漏れ補修やケレップ交換、水栓パイプやシャワーヘッドの交換や整備など、固着したパッキンやOリングの取り出しに使用しました。外せなくてイライラ、が解消して、とてもいい買いものでした。

対象商品:
55573577
2025-07-19
用途:
油圧ホースのフィッティングに付いたOリング用に
自動車・二輪車・自転車関連業

最安値の細い針のヤツではすぐに曲がってしまったものの、コレなら硬さもあって簡単には刃先が負けてしまわないのが良い。

1人が参考にしています
2025-07-13
用途:
Oリング外しに快適
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

安くて使いやすいのでコスパ抜群です
持っていて損は無いと思います
個人的にはおすすめです。

1人が参考にしています
2025-04-21
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウで販売している商品なので安心して取付け出来ました。ありがとうございます。

対象商品:
55573577
2025-01-03
用途:
シール外し
医療・福祉・介護関連業

ブレーキオーバーホール時等でピストン触る際にあれば役立つ

対象商品:
55573577
2023-07-31
用途:
カーエアコンの修理

カーエアコンのOリング交換に使用しました。使用頻度が少ないので、今までは代用できる物をその都度探して使っていましたが、今回はあきらめてこちらの商品を購入しました。作業前の代用品を探す手間が省けて作業のストレスも減りました。

対象商品:
55573577
2023-07-09
用途:
ブレーキキャリパーシール交換
製造業

今まではドライバー等で行っていたので、それと比較して使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。