週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


コンプレッションテスター

コンプレッションテスター モノタロウ コンプレッションテスター モノタロウ コンプレッションテスター モノタロウ コンプレッションテスター モノタロウ コンプレッションテスター モノタロウ
(24件のレビュー)

ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。
2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。
標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。
ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。

用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定 測定範囲(kPa)0~2100 アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 販売区分業務用 内容量1セット
取扱説明書: (27.8MB)
注意
※ガソリンエンジン(自動車、バイク)のみに使用出来ます。ディーゼルエンジンには使用出来ません。
※アダプターをゴムホースに接続する際は、アダプタを手で確実にねじ込んでください。接続が十分でないと、エアー漏れの原因となり、正確に測定できません。
※アルミチューブ内のコアは定期的に点検し、バルブドライバー(虫回し)などで締め直してください。コアが緩んでいると、エアー漏れの原因となります。
※高圧ホースと接続する際、コネクターの六角形状に確実に合わせてください。また、コネクターのノズルが緩んでいる場合、バルブレンチなどで締めなおしてください。接続部の影響で圧力計の値が安定しないことがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57645026 -
6,998
7,698 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途:
2ストエンジンの圧縮測定
perdie1 様

2ストエンジンの圧縮測定に使っています。使い勝手は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
57645026
2024-09-14
用途:
バイクの圧縮測定
Iwagiri tec 様 (その他業種)

エンジンの圧縮を計りたくて購入。
しっかり測定できるので問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
57645026
2024-09-06
用途:
エンジンの圧縮圧力の点検
柳田モータース 様

高圧ホースがもう少しゴツイ方が良いかも、ちょっと頼りない気がする 値段なりのよう。

1人が参考にしています
対象商品:
57645026
2024-05-22
用途:
エンジンの上達確認

初めての利用ですが問題なく利用できました。自分でもできますか、ゲージを引っ掛けるフックがあるとなお便利かなと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
57645026
2023-06-09
用途:
1960年代の二輪エンジンのレストア作業に
PalmDreams 様

精度がよく、作りがしっかりしいます。 圧力計の精度をコンプレッサの圧力計と比較しましたが一致していて気持ちがいいです。

アタッチメントも充実していますし、メーター指示値のリリースバルブを開放するまでエア漏れすることなく指示値が変わりません。 欲を言えば オーリングの予備が点いていると良かったかな。  エンジンの状態を確認するためには必要な測定器です。

4人が参考にしています
対象商品:
57645026
2023-07-25
用途:
バイク整備作業
製造業

2ストロークエンジンの圧縮圧力測定に使用。シリンダーヘッド上のスペースが狭いことが多いが、本品接続ノズルが小さいことからセットしやすく、2ストロークバイクに向いていると考えられます。

3人が参考にしています
対象商品:
57645026
2022-11-18
用途:
バイクのメンテナンス

長年放置されていたオドメーター7,000km未満のヤマハビラーゴ400のレストアにこのテスター使用して、1番シリンダーの圧縮漏れを発見できました。
数値的にも、2番シリンダーは規定値通り、1番シリンダーも排気バルブの当たり面を清掃した後は規定値+50kpaでしたので、ほぼ正確に示されているようです。
但し、ホースで接続すると安定して一定の数値が表示されますが、チューブのほうはフラグ穴へ押しつける強さや向きを微妙に調整してもホースとは違う値になりました。
とはいえ、ショップに点検を一度依頼するのと大差ない価格で購入できましたので、十分価値のある商品だと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
57645026
2022-12-20
用途:
エンジンの圧縮圧力測定

ガソリンエンジンの圧縮圧力測定用として購入しました。いわゆるメーカー品と呼ばれている商品は納期未定だったのでモノタロウさんにあって良かったです。ゲージの精度は不明ですが、何となく使えているので良しとします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。