LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付
(5件のレビュー)LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様マグネット
幅(mm)145
色アンバー
高さ(mm)150
質量(g)1040
奥行(mm)200
定格電圧(V)DC12/24
コード長さ(m)3.6
電球LED
パターンフラッシュ(15パターン)
販売区分業務用
内容量1個
注意
※ 本製品は、車両が停車時に使用することを目的に作られています。公道での車両走行中の使用は認められておりませんので使用しないでください。※ 点滅中のランプからは、強い光が出ています。絶対に直視しないでください。守らないと、目を傷めるおそれがあります
※ 本製品を安全重視の保安目的で使用する場合は、日常的に必ず点検を実施してください。
※ 本製品の入力電源はDC12V、24V専用です。ご使用前には車両のバッテリー電圧がDC12V、24Vであることを確認してください。
※ 電源コードをドアなどではさんだり、無理に曲げたりしないでください。破損、ショートの原因につながります。
※ 本製品は防水・防滴仕様ではありません。降雨時や濡れた場所では使用しないでください。
※ ご使用前に製品本体やコードに不具合がないか、よく点検してから使用してください。
※ 車両に装着する時は、本製品マグネット部および車両表面の汚れやホコリなどを取除いてから使用してください。
また、不安定な場所や落下しやすい場所に装着しないでください。
※ 車両の表面が傷つくおそれがありますので、装着後は本製品を無理にずらしたり動かしたりしないでください。
※ 高温の場所や湿気、ほこり、振動の激しい場所および化学性ガス害の受けやすい場所には保管しないでください。
また、車両内で保管する場合は、リヤウインドウなどのガラス側は避けて保管してください。温度上昇により力バーが変形するおそれがあります。
※ 本製品が汚れた時は、乾いた布で拭いてください。汚れがひどい場合は水で布を湿めらせよく絞った後拭いてください。
化学ぞうきん、ベンジン、アルコール、シンナー芯どは絶対に使用しないでください。変色・変形・損傷の原因のおそれがあります。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。
トラック用品・パーツ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 57553528
2022-06-03
- 用途:
- 工事用車両に使用
三重重工業株式会社 様
ON/OFFスイッチ付と表記があった為購入したが、点灯パターンが
15種あるだけで、ON/OFFスイッチなどなかった…
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご指摘を受け、商品名を訂正いたしました。ありがとうございます。
商品の返品をご希望でしたら、商品問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11