ダイヤモンドシャープナー 先細平
(27件のレビュー)先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度#400/#600
刃幅(mm)先端:6、末端:22
刃長(mm)134
全長(mm)235
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)75
材質(グリップ)カラーウッド
刃厚(mm)1.6
内容量1個
注意
※刃物の刃研ぎ以外には使用しないでください※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください
ヤスリ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 19821857
2026-08-05
- 用途:
- 竹工芸用の刃物の中で肉厚のものを、いわゆる一時しのぎとして研ぐときや、家庭用の包丁を研ぐ際に
綺麗にプロ仕様として仕上げるのではなく、一次的に、今だけ切れて欲しいという際に使用しています。表面と裏面では粗さが違うので、使い分ければ更に使用感があがると思います。
- 対象商品:
- 19821857
2025-12-25
- 用途:
- 刃物研ぎ
松尾農場 様
(農・林・水産業)
使いやすいです。粒度の表示が無いのでマジックで書きました。表示があれば仕上げまでの順番が決まります。
1人が参考にしています
2025-07-29
- 用途:
- 剪定鋏の研ぎ
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様
剪定鋏の簡易的な研ぎに使用。簡単に研げるので便利です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19821857
2022-09-01
- 用途:
- チップソーなどの砥ぎ
株式会社 中村 様
普通に砥げて、砥げ具合もいい感じでした。新品だからよく砥げるのかはこれから検証です。耐久性があることを願います。湾曲タイプではなく両面平らのタイプを探していたので丁度よかったです。表面裏面で番手が違うとのことですが表示がないので分かりにくいです。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13