ダイヤモンドシャープナー 先細半丸
(30件のレビュー)先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。
また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。
水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度400
刃幅(mm)先端:4、末端:27.5
刃長(mm)155
全長(mm)270
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)162
材質(グリップ)カラーウッド
刃厚(mm)4.5
内容量1個
注意
※刃物の刃研ぎ以外には使用しないでください※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください
ヤスリ の新着商品
商品レビュー
2026-05-01
- 用途:
- 剪定ばさみのメンテナンス
製造業
大きさもちょうど良く切れ味が悪くなった剪定ばさみの刃を数回こするだけで切れ味が復活します。簡単でいいですね。重量感もありしっかりとした造りです。
1人が参考にしています
2026-05-25
- 用途:
- 農作業
電気・ガス・熱供給・水道業
百姓には、コレ必要です。
たいていの農具刃物、コレで間に合います。
1000番くらいのも、あれば迷わず買います。
2026-04-10
- 用途:
- 草刈り鎌研ぎ
農・林・水産業
しっかりした作りです。先が細いので細かいところまで研げます。
2026-01-22
- 用途:
- ハサミや鎌に
砥石で真面目に研ぐのは時間がかかりますし、技術も要ります。
ですがこれでささっと研いだらある程度は使用できるので便利です。
2025-07-29
- 用途:
- 剪定鋏の研ぎ
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様
剪定鋏の簡易的な研ぎに使用。簡単に研げるので便利です。
2025-05-23
- 用途:
- 草刈りバリカン、ハサミ研ぎ
値段で想像するより重量感がありガッチリしている作りだったので満足です。簡単に砥げるので助かります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13