ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形
(15件のレビュー)極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため
細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
セット内容
(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mm
ダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。
用途ヤスリとして
粒度240
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
全長(mm)100
材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
形状丸
内容量1セット(4本)
ダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。
注意
※用途以外使用しないでください※ダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。
※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください
ヤスリ の新着商品
商品レビュー
2025-05-23
- 用途:
- 木彫の仕上げ
浜野理容所 様
(サービス業)
先端部までしっかりとダイヤの粒子がついている。握り部分が華奢なのが難点か。自分で割りばし等で補強の必要があるが、値段を考えるととても安い買い物だったと思う。
1人が参考にしています
2024-11-08
- 用途:
- 機械のメンテテナンス
株式会社三陽 様
(製造業)
機械の細かい部分の研磨に使用しています。小さいながらも使い勝手の良い商品です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19821796
2024-01-28
- 用途:
- ベースの弦高調整
医療・福祉・介護関連業
ナットファイルの代用として使ってみましたが全く問題なしでした。曲がってしまったりすることもなく、削れ具合も良好でスムーズに作業を進めることができました。ナットファイルだけで万越えになってしまうことを考えるととても良い買い物が出来ました。ギターにも使えるナットファイルの代用となるものもあれば…と思ったのですがそちらは見つかりませんでした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19821796
2022-02-05
- 用途:
- 細かい金属仕上げ
建設業・工事業
小さな端子の成型などに使っています。このサイズのヤスリは(特にこのお値段では)あまりないので、助かっています。
- 対象商品:
- 19821796
2021-11-25
- 用途:
- ヘラ浮き作成に使用
その他業種
小口径の調整に使用しましたが、ヤスリ自体が小さいので作業が非常にスムーズにでき、接続用の穴も満足のいく仕上がりになりました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13