週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


クーラントフレアノズル

クーラントフレアノズル モノタロウ クーラントフレアノズル モノタロウ クーラントフレアノズル モノタロウ クーラントフレアノズル モノタロウ クーラントフレアノズル モノタロウ クーラントフレアノズル モノタロウ クーラントフレアノズル モノタロウ クーラントフレアノズル モノタロウ

日機株式会社製の高品質なクーラントフレアノズルで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
RoHS指令対応証明書: (0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
全長(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61569525 82027 1/4システム 1.7×25.4mm 16 6.3 26
699
769 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
61569534 83037 3/8システム 3×32mm 21 32×5 39
679
747 (税込)
欠品中

1年間返品保証
61569543 84047 1/2システム 4.5×32mm 25 32×6 41.5
959
1,055 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。