週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


クーラントL型フィッティング

クーラントL型フィッティング モノタロウ クーラントL型フィッティング モノタロウ クーラントL型フィッティング モノタロウ
(1件のレビュー)

日機株式会社製の高品質なクーラントL型フィッティングで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
RoHS指令対応証明書: (0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
内径(Φmm)
全長(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61569376 62420 1/4システム 16 6.3 24.3
669
736 (税込)
欠品中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61569376
2021-06-02
用途:
切削液経路の変更時

ロックラインの製品を使用しているが、この商品の内側をクラフトナイフで面取りを施す事で、他メーカーの物にも使用可能。
長期使用時、老舗メーカー品と比べると割れやすいのは否めないが、必要且つ十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。