クーラントY型フィッティング
(1件のレビュー)日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(2個)
RoHS指令対応証明書:
(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。
切削工具 の新着商品
商品レビュー
2024-10-31
- 用途:
- 設備への追加エアブロー設置
同ブランドのマグネット式クーラントノズルと組み合わせて使用。
単純Y分岐形状です。T形状に比べて接続はコツが要りますが、しっかり咥えてくれます。