週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


同軸コネクタ プラグ M型

同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ
(6件のレビュー)

普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。

用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として 種類コネクタ コネクタタイプM型 特性インピーダンス不整合 材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ JIS規格JIS-C-5419 周波数(MHz)定格:DC~200 定格電圧500Vrms 耐電圧1000Vrms 接触抵抗(mΩ)3max 絶縁抵抗(MΩ)≧100 引張強度(N)3 仕様勘合保証回数:500回 内容量1個
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03912127 - RG-58/U・RG-58A/U・RG-58C/U・RG-55/U・RG-55B/U
RG-142B/U・RG-223/U・RG-55A/U・3D-2V・3C-2V・3D-FB
M-PS-3
549
604 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
03912136 - 5D-2V・5C-2V・5C-2VS・5D-SFA M-PS-5
549
604 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03912136
2025-08-10
用途:
無線のケーブル製作
askカンパニー 様

ハンダ付けが出来る方なら現在使用中の同軸ケーブルをカットして再使用するのに良いかと思います。防水加工等の材料もモノタロウで安価でそろうのでは? 自分はSWR計用に5Dケーブルでオス、オスケーブルを製作しました。
ほぼ無線関係の部品かと? 自分で製作も無線の楽しみですよ!

2025-08-13
用途:
アマチュア無線機アンテナ線結線用
その他業種

無線機のアンテナ線結線用にこのプラグを使用するが、何時も思うがアンテナ線の端末処理が簡単に出来る 道具 の出現を望んでいる テレビアンテナ線用の場合はどうなんだろう?

対象商品:
03912136
2024-06-14
用途:
予備部品で
サービス業

予備部品で購入して一つ保管しています。普通に使用できます。

対象商品:
03912136
2023-04-19
用途:
アマチュア無線
卸売・小売業

半田の乗りが少し良くないですがヤスリをかけてから半田をすれば大丈夫です。

対象商品:
03912136
2023-11-20
用途:
アマチュア無線で使用します
テーラー竹内 様 (その他業種)

ちょっとした物を少し欲しい時に秋葉に買いに行くよりも便利です。製品も満足してます。

対象商品:
03912136
2023-07-25
用途:
無線用

しっかりしている。毎回買うには値段が高いのが残念ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。