高収縮チューブ 4:1
(41件のレビュー)4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.5
色黒
使用温度範囲(℃)45~110
耐電圧600V
収縮温度80℃
収縮比4:1
内容量1パック(5本)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
電線保護 の新着商品
商品レビュー
2026-08-03
- 用途:
- 食品工場での芯温計のカバー
医療・福祉・介護関連業
収縮状態がちょうどいい感じで満足しています。仕上がりが少し硬く感じました。
- 対象商品:
- 20370534
2024-02-05
- 用途:
- ケーブルの補修と保護
教育・研究機関
収縮率が高いので、密着性が高まりました。また、コードの先端が太いコネクト部がありましたが、コネクト部に通すために、ピンセットで内側から少し引き伸ばすこともできたため、多くのコードで用いることができました。
- 対象商品:
- 20370552
2023-11-27
- 用途:
- 異なるサイズの電線接続時の絶縁防水
非常に便利。電線や器具のサイズが大きく違っても使えるところが良い。もう少し安いとありがたい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 20370543
2023-05-03
- 用途:
- アダプタープラグコードの断線修理
コード断線修理に際し、プラグを分割してはんだ付け部分からつけ直すと長持ちしますが、その後ホットグルーを充填してこのチューブをかぶせて加熱すれば、プラグからコードまでを継ぎ目なしでカバーできます。
また、収縮率が高いので通常品より厚みのあるしっかりした被覆になるのが良いですね。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 20370552
2022-05-20
- 用途:
- 配線の処理
コスモソリューション 様
(サービス業)
束ねた電線にかぶせ、ヒートガンで温めるときれいに収縮します。使い勝手は良いと思います。
- 対象商品:
- 20370543
2021-09-25
- 用途:
- オーディオケーブルの自作
マエダエッチンググラス 様
1/4まで収縮するので大変重宝する。ケーブルのプラグ部からケーブルラインまでを一体で覆う事が出来る。ありがたい!
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 内側に接着剤は塗布されているでしょうか。
- 回答:
- 塗布されております。
2023-10-18
- 質問:
- 防水仕様でしょうか。
- 回答:
- 防水仕様ではございません。
2023-10-18
- 質問:
- 長さは0.5mのみでしょうか。
- 回答:
- 0.5mのみになります。
2023-10-18
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04