キーボックスダイヤル式 スリムタイプ
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。
雨樋と壁の間など、細い隙間にも使いやすいスリムタイプです。
アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。
シャックル部分にはキズ防止のためビニルカバー付きです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に
付属品設定用挿入金具
材質(本体)アルミニウム、(シャックル)スチール、(シャックル被覆)PVC
色ブラック
質量(g)282
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×22×95
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×15×75
設置方式吊り下げ
金具高さH(mm)43
金具幅(mm)35
金具径(Φmm)9.8
施錠方法ダイヤル式
内容量1個
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※中に物品を保管する前に、必ず設定した暗証番号で解錠できるか事前にテストをしてください。※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害および損失については保証しかねます。予めご了承ください。
※防水仕様ではありません。雨ざらしになる場所では使用しないでください。
※潤滑剤などをは使用しないでください。本体故障の原因となります。
※設定された暗証番号は必ず記録いただき、安全な場所に保管してください。
※一旦番号を忘れると解錠できません。番号忘れによる解錠や不備補償等のお問合せ・対応は一切出来かねます。