週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス

レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウ レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウ レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウ レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウ レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウ レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウ レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウ レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウ

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。 材質ステンレス(SCS14A相当) 使用温度範囲(℃)-20~+80 定格圧力(MPa)1.8 流体液体・気体・粉粒体 販売区分業務用 内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G2(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12286778 - 19 97.2 65.2 20 16 20.8 118 32.4 59.2 3/4
5,598
6,158 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12286787 - 25 108 70 25 23.5 27 140 37.3 66 1
6,098
6,708 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12286796 - 32.2 121.1 70 32 28 34 185 46.1 78.7 1-1/4
6,998
7,698 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12286805 - 38 136 74.5 40 36 39.6 191 54 86.5 1-1/2
7,298
8,028 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12286814 - 50 157 105 50 48 52.6 201 63.8 96.5 2
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
パッキンの材質を教えてください。
回答:
パッキンの材質はNBRです。
2024-08-27