ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)
(43件のレビュー)ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
寸法d(Φmm)-
使用流体空気
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
2026-05-25
- 用途:
- 空気配管接続
他社のカプラプラグとも問題無く接続できました。助かりました。
- 対象商品:
- 32975704
2023-03-10
- 用途:
- 塗装作業
畑中塗装 様
(建設業・工事業)
ホムセンで売っていたのは、ロックを押し込んでから差し込まなければならなかったが、
こちらの商品は、ただ差し込むだけでいい。
外すときも、ロックを押し込めばプラグが自然に外れて
手のひらに落ちてくれるので、片手で扱えてとても便利です。
- 対象商品:
- 32975704
2023-02-25
- 用途:
- 補修用
コスモソリューション 様
(サービス業)
エアツールの配管に使用します。標準的な構造で特に問題なく使用できています。価格面でも満足です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05