真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法d(Φmm)7.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 32976081
2024-10-03
- 用途:
- 動力噴霧機に
建設業・工事業
今まで鉄製のカプラーを作っていましたが薬品で錆びてしまい脱着に苦労していましたが、この真鍮製に変えてからは、その交換の手前がはぶけてとても助かっています。色は少し変色しますが錆びることはありません。
- 対象商品:
- 32976081
2020-11-07
- 用途:
- エアーチャック
大石電化サービス 様
(建設業・工事業)
エアーチャックの交換用に買いました。
シール無しだとエア漏れするので、シールテープを巻きました。
見た目が良いのと、屋外で雨に濡れてもメッキのような錆が無いので、長持ちしてくれることを期待しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05