バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
取り付け形状メネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
販売区分業務用
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。ソケットは品番TS-○S~のものをご使用ください。(○の数字はソケットとプラグで合わせる必要があります。)
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
2026-02-11
- 用途:
- 油くみポンプのインとアウトに使用しております!
有限会社 クルーズコーポレーション 様
(製造業)
とにかく簡単に取り外せて便利だと思います!
現場工事に持って行きますが見た目もよろしく、キチンと管理している様が心地良いらしくて客先様からの評判も上々です!
「キチンとしている」この様に感じてもらえると次の受注にも結びつきます
2026-05-11
- 用途:
- 洗車ノズルの脱着
株式会社高岡市衛生公社 様
プラグカプラーとソケットカプラーを対で交換したので、脱着がスムーズ
- 対象商品:
- 32976151
2023-04-16
- 用途:
- バイク等のメンテナンス時
その他業種
屋外に置いてあるエアータンクに取り付けました。以前の物は、鉄製のため、さびがひどく、他の接続カプラに悪影響の可能性が考慮されました。鉄製はすぐにさびるため、真鍮を選択しました。ステンレスに比べて費用対効果に優れております。後は、さびにどれくらい強いか期待しております。
- 対象商品:
- 32976167
2021-01-21
- 用途:
- 洗車機のホース取付
自動車・二輪車・自転車関連業
冬場に洗車機のホースが凍結するのを防止するために、こちらを取り付けています。ワンタッチで取り外せるので、ホースの水抜きが出来ます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05