週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ
(14件のレビュー)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。

用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状メネジ接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。プラグは品番TS-○P~のものをご使用ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法Dmax(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32976291 TS-1SM-BSBM 18 14 30 5 RC1/8 R1/8 5.0
839
923 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32976307 TS-2SM-BSBM 24 19 42 7 R1/4 R1/4 5.0
949
1,044 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32976316 TS-3SM-BSBM 28 23 45 10 R3/8 R3/8 5.0
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32976325 TS-4SM-BSBM 35 29 54 13 R1/2 R1/2 5.0
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32976334 TS-6SM-BSBM 45 35 64 17 R3/4 R3/4 3.0
3,798
4,178 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32976307
2025-09-14
用途:
消毒作業
建設業・工事業

動力噴霧機の接続カプラ-として使用しています。素材が真鍮製なので錆びて固着することがありません、脱着がスムーズにできてとて楽です。
鉄製のカプラ-の時は錆びて固着してしまい取り外しの時苦労していましたが真鍮製に変えてからはその心配がありません。とても助かっています。

対象商品:
32976316
2022-06-20
用途:
オイルの移送

簡単に設置できしかも漏れないので重宝してます。今後も活用したいです。あえて言うなら、このサイズでネジ径が1/2のものがあるとうれしいです

対象商品:
32976316
2021-07-07
用途:
高圧洗浄機ホースの接続用
株式会社 FAIS CarTAS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高圧洗浄機の高圧ホースを冬場クイック脱着させるために使用しました。
以前までスチール製のカプラーを使っていたのですが、錆による固着と水漏れが早期に起き一年持たずに交換と成っていたため、腐食しずらい真鍮製のモノを探すも通常は結構高価なんですよね・・・・
んで、いつものモノタロウさんでこちらを見つけて購入使用してみましたが、他の品番「オス、メス、めねじ、おねじ等々」と共に数種類揃えて使用しておりますが今の所全く問題無く使えております。
サンコー高圧洗浄機(ZW-1000T)にて使用、ご参考までに!

1人が参考にしています
対象商品:
32976325
2021-05-04
用途:
高圧洗浄機
建設業・工事業

発送の対応が早く、また品質も良かったです。再度購入したいと思います。

対象商品:
32976307
2018-04-24
用途:
水圧試験時の試験用配管
建設業・工事業

水圧試験時の試験用配管に使用するには、C/Pに優れています。

2020-09-29
用途:
油ホース

説明に「ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。」を読み購入。しかし止め弁無のタイプだった。
説明を見て違った「ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要があるタイプ」と表記する間違いではないか?

1人が参考にしています
対象商品:
32976316
2018-06-09
用途:
冷却水ホースの接続用
M&E技術 様

2回目の購入です。低価格ですが品質に問題はありません。
次もまた購入すると思います。

対象商品:
32976325
2016-08-25
用途:
試験装置
渡辺機械設計事務所 様

作業性向上に役立つ
信頼性良好
価格もう少し安いともっと使用箇所あり

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05